TRACEABLE Termoelement termometre

filtre

TRACEABLE -

Termoelement termometer

StilModellNøyaktighetBatteritypeAntall inngangerSondekontaktoppløsningSampling RateTemp. OmrådePris (eks. mva)
A4137+/- 0.75% + 1 grader C(1) 9V2Mini-Type0.1 grader, 1 grader1 sek.-50 grader til 1999 grader F3 417NOK
B4015+/- 1 grader C(1) AAA1Mini-Type0.1 grader, 1 grader2 Per sek.-328 grader til 2498 grader F2 294NOK
C4146+/- 1 grader C og +/- 2 grader C1.5V sølvoksid1Mini-Type0.1 grader (-20 grader og 200 grader)--58° til 302° F662NOK
D4373+/- 1 grader C Mellom -20 grader og 100 grader C-1Fast0.1 grader (-20 grader og 200 grader)--58 grader til 572 grader F975NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?