COOPER ATKINS Termoelement termometre

Designet med total systemnøyaktighetsmekanisme for å sikre høy nøyaktighet med temperaturovervåking og en stor LCD-skjerm for enkel avlesning av temperaturen. IPX7 vanntett for å tåle det tøffe industrielle miljøet. Leveres med 2 eller 3 AAA-batterier

filtre

COOPER ATKINS -

Termoelement termometer

StilModellNøyaktighetBatteritypeViseSondekontaktoppløsningTemp. OmrådePris (eks. mva)
A35235+/- 0.5 grader F(2) AAABakgrunnsbelyst 3-linjers LCDFast0.1 grader, 1 grader-100 grader til 500 grader F5 755NOK
B35200-K+/- 0.5 grader F(2) AAA4-sifret LCD-skjermMini-Type0.1 grader, 1 grader-100 grader til 999 grader F4 578NOK
C35232+/- 0.9 grader F og +/- 0.5 grader C(2) AAABakgrunnsbelyst 3-linjers LCDFast0.1 grader, 1 grader-100 grader til 500 grader F5 560NOK
D35240+/- 0.9 grader F og +/- 0.5 grader C(2) AAABakgrunnsbelyst 3-linjers LCDFast0.1 grader, 1 grader-100 grader til 500 grader F5 368NOK
E93013-K+/- 2 grader F, +/- 1 grader C(3) AAA3-sifret LCD-skjermMini-Type1 Degrees-40 grader til 500 grader F6 065NOK
F94003-K0.5 grader F over hele området ved omgivelsesområde fra 68 grader til 86 grader F.(3) AAABakgrunnsbelyst 3-linjers LCDMini-Type0.1 Degrees-100 grader til 999 grader F5 464NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?