SQUARE D Termiske enheter

Brukes for å beskytte kontrollere, motorer og grenkretsledere mot overdreven oppvarming og overstrømforhold. Kan utløse kretsenheten innen 20 sekunder eller mindre. Tilgjengelig i strømstyrke fra 0.3 til 19.2A

filtre

StilModellFL Amp @ 3-Ph / Størrelse 3 / Åpen og stor kabinettFL Amp @ 3-Ph / Størrelse 3 / StandardkapslingFL Amp @ 3-Ph / Størrelse 4 / Åpen og stor kabinettFL Amp @ 3-Ph / Størrelse 4 / StandardkapslingForsterker med full belastningPris (eks. mva)
ACC208.0---123115 til 141 (1 varmeenhet), 124 til 133 (2 varmeenhet), 118 til 123 (3 varmeenhet)605NOK
ACC219.0---133124 til 150 (1 termisk enhet), 124 til 133 (3 termisk enhet)610NOK
ACC196.0-86.0013311786.0 til 133720NOK
ACC24.618.517.40--17.4 til 18.5206NOK
ACC36.426.124.50--24.5 til 26.1716NOK
ACC39.628.126.30--26.3 til 28.1636NOK
ACC42.73028.20--28.2 til 30.0721NOK
ACC46.632.130.00--30.0 til 32.1625NOK
ACC50.134.732.30--32.3 til 34.7722NOK
ACC54.537.334.90--34.9 til 37.3727NOK
ACC59.440.137.60--37.6 til 40.1688NOK
ACC64.342.640.0048.243.540.0 til 48.2732NOK
ACC68.545.842.8052.446.842.8 til 52.4768NOK
ACC74.648.345.3056.450.045.3 til 56.4697NOK
ACC81.552.649.1061.254.949.1 til 61.2672NOK
ACC87.756.853.4066.157.553.4 til 66.1684NOK
ACC94.060.957.4071.461.857.4 til 71.4673NOK
ACC103.065.161.307766.261.3 til 77.0686NOK
ACC112.067.763.507972.463.5 til 79.0699NOK
ACC121.070.966.3084.778.166.3 til 84.7736NOK
ACC132.073.969.0091.180.769.0 til 91.1735NOK
ACC143.076.570.9098.186.570.9 til 98.1714NOK
ACC156.080.273.7010493.973.7 til 104686NOK
ACC167.083.176.5011310076.5 til 113729NOK
ACC180.08678.4012311278.4 til 123725NOK
SQUARE D -

Termisk enhet

StilModellFL Amp @ 1-Ph / Størrelse 00,0,1 / Åpen og stor kabinettFL Amp @ 1-Ph / DP 20-30A / StandardkapslingFL Amp @ 1-Ph / DP 40A / StandardkapslingFL Amp @ 1-Ph / Størrelse 00,0,1 / StandardkapslingFL Amp @ 1-Ph / Size 1P / Åpen og stor kabinettFL Amp @ 1-Ph / størrelse 1P / standardkapslingFL Amp @ 1-Ph / Størrelse 2 / StandardkapslingFL Amp @ 3-Ph / DP 20-30A / Åpen og stor kabinettPris (eks. mva)
AA9.85--------448NOK
AA14.1--------508NOK
AA19.8--------490NOK
AA2.31--------490NOK
AA21.3--------506NOK
AA3.95--------460NOK
AA25.2--------457NOK
AA2.81--------494NOK
AA2.57--------480NOK
AA2.15--------484NOK
AA17.9--------498NOK
AA11.9--------477NOK
AA14.8--------479NOK
AA1.99--------522NOK
AA1.75--------496NOK
AA1.39--------519NOK
AA1.16--------525NOK
AA.95--------510NOK
AA.78--------483NOK
AA.71--------460NOK
AA.59--------528NOK
AA.49--------549NOK
BDD112.0--------815NOK
AA16.2--------451NOK
AA13.2--------488NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?