Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D A21.3 Termisk enhet 14.00 - 15.00a | AG7CRR 5B648

SQUARE D A21.3 Termisk enhet 14.00 - 15.00a

På lager
Vare: AG7CRR Modell: A21.3Kryssreferanse: 5B648
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
579NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermisk enhet
Forsterker med full belastning14.00 til 15.00
Sensing metodeSmeltende legering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.01
Skipets lengde (cm)5.31
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8516908050

Produktvarianter

ProduktModellFL Amp @ 1-Ph / Størrelse 00,0,1 / Åpen og stor kabinettFL Amp @ 1-Ph / DP 20-30A / StandardkapslingFL Amp @ 1-Ph / DP 40A / StandardkapslingFL Amp @ 1-Ph / Størrelse 00,0,1 / StandardkapslingFL Amp @ 1-Ph / Size 1P / Åpen og stor kabinettFL Amp @ 1-Ph / størrelse 1P / standardkapslingFL Amp @ 1-Ph / Størrelse 2 / StandardkapslingFL Amp @ 3-Ph / DP 20-30A / Åpen og stor kabinettPris
SQUARE D B0.44 Termisk enhet 0.30 - 0.38a | AF6PFH 1H594 B0.440.33--0.31----533NOK
SQUARE D B0.51 Termisk enhet 0.34 - 0.43a | AF6PFJ 1H595 B0.510.36--0.34----533NOK
SQUARE D B0.63 Termisk enhet 0.44 - 0.56a | AF6PFL 1H597 B0.630.48--0.45----533NOK
SQUARE D B0.71 Termisk enhet 0.53 - 0.63a | AF6PFM 1H598 B0.710.57--0.54----533NOK
SQUARE D B0.81 Termisk enhet 0.59 - 0.71a | AF6PFN 1H599 B0.810.64--0.61----533NOK
SQUARE D B0.92 Termisk enhet 0.64 - 0.78a | AF6PFP 1H600 B0.920.70--0.66----533NOK
SQUARE D B1.03 Termisk enhet 0.72 - 0.88a | AF6PHW 1H601 B1.030.77--0.73----533NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D A21.3 Termisk enhet 14.00 - 15.00a
579NOK / enhet