Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D CC59.4 Termisk enhet 37.6 - 40.1a | AF6PLQ 1H665

SQUARE D CC59.4 Termisk enhet 37.6 - 40.1a

På lager
Vare: AF6PLQ Modell: CC59.4Kryssreferanse: 1H665
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
732NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermisk enhet
FL Amp @ 3-Ph / Størrelse 3 / Åpen og stor kabinett40.1
FL Amp @ 3-Ph / Størrelse 3 / Standardkapsling37.60
Forsterker med full belastning37.6 til 40.1
Sensing metodeSmeltende legering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8538904000

Produktvarianter

ProduktModellFL Amp @ 3-Ph / Størrelse 3 / Åpen og stor kabinettFL Amp @ 3-Ph / Størrelse 3 / StandardkapslingFL Amp @ 3-Ph / Størrelse 4 / Åpen og stor kabinettFL Amp @ 3-Ph / Størrelse 4 / StandardkapslingForsterker med full belastningPris
SQUARE D CC103.0 Termisk enhet 61.3 - 77.0a | AF6PKP 1H641 CC103.065.161.307766.261.3 til 77.0662NOK
SQUARE D CC112.0 Termisk enhet 63.5 - 79.0a | AF6PKQ 1H642 CC112.067.763.507972.463.5 til 79.0633NOK
SQUARE D CC121.0 Termisk enhet 66.3 - 84.7a | AF6PKR 1H643 CC121.070.966.3084.778.166.3 til 84.7659NOK
SQUARE D CC132.0 Termisk enhet 69.0 - 91.1a | AF6PKT 1H644 CC132.073.969.0091.180.769.0 til 91.1654NOK
SQUARE D CC143.0 Termisk enhet 70.9 - 98.1a | AF6PKU 1H645 CC143.076.570.9098.186.570.9 til 98.1652NOK
SQUARE D CC156.0 Termisk enhet 73.7 - 104a | AF6PKV 1H646 CC156.080.273.7010493.973.7 til 104665NOK
SQUARE D CC167.0 Termisk enhet 76.5 - 113a | AF6PKW 1H647 CC167.083.176.5011310076.5 til 113665NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D CC59.4 Termisk enhet 37.6 - 40.1a
732NOK / enhet