COOPER ATKINS Temperaturprober

Designet for å overvåke og analysere temperaturer i luft, væske, overflate og mat og drikke. Utstyrt med et motstandstermometer (RTD), termistor og måleelementer for termoelement for å imøtekomme forskjellige temperaturområder og applikasjoner

filtre

COOPER ATKINS -

Lufttemperaturprobe

StilModellProbe lengdeProbe materialeTemp. OmrådeLedningslengdePris (eks. mva)
A50416-K1.5 "Rustfritt stål-328 grader til 400 grader36 "880NOK
B39138-K1 / 2 "Kromalumel-328 grader til 400 grader36 "567NOK
C50306-K2 10 / 77 "Rustfritt stål-100 grader til 600 grader43 "1 328NOK
D39032-K4"Rustfritt stål-328 grader til 400 grader36 "453NOK
E50332-K4"Rustfritt stål-100 grader til 500 grader48 "1 385NOK
COOPER ATKINS -

Nedsenkingstemperatursonde

StilModellProbe lengdeTemp. OmrådeBrukLedningslengdePris (eks. mva)
A50101-K3"-40 grader til 400 graderLuft eller væsker30 "2 911NOK
B550403.5 "-100 grader til 500 graderLuft eller væsker35.5 "1 796NOK
C550324"-100 grader til 500 graderLuft eller væsker35.5 "1 712NOK
D50208-K7 3 / 10 "32 Grader til 400 GraderLuft eller væsker30 "1 723NOK
E49140-K24 "32 Grader til 2012 GraderVæsker, høy temp36 "2 847NOK
COOPER ATKINS -

Penetrasjonstemperaturprobe

StilModellProbe lengdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A50209-K3.5 "-100 grader til 500 grader1 635NOK
B50143-K4"-40 grader til 500 grader1 822NOK
C50335-K4.5 "-40 grader til 500 grader1 116NOK
D50336-K6"-40 grader til 500 grader1 306NOK
COOPER ATKINS -

Overflatetemperaturprobe

StilModellSakProbe lengdeProbe materialeTemp. OmrådeBrukLedningslengdePris (eks. mva)
A4005MKRørklemmetemperatursonde-Termoelement-20 grader til 300 graderLuft eller overflate120 "2 348NOK
B54011-KOverflatetemperaturprobe-Metal-25 grader til 300 graderH VAC/R120 "1 428NOK
C50012-KOverflatetemperaturprobe4.5 "Rustfritt stål-40 grader til 500 graderLuft eller overflate48 "1 717NOK
D50014-KOverflatetemperaturprobe5"Rustfritt stål-40 grader til 500 graderLuft eller overflate30 "3 029NOK
E50318-KOverflatetemperaturprobe4"Rustfritt stål-40 grader til 1202 graderLuft eller overflate48 "1 763NOK
F31907-KOverflatetemperaturprobe4"Rustfritt stål-40 grader til 400 graderLuft eller overflate24 "925NOK
G50001-KOverflatetemperaturprobe9"Rustfritt stål-40 grader til 400 graderLuft eller overflate30 "3 097NOK
H50319-KOverflatetemperaturprobe5"Rustfritt stål-40 grader til 1202 graderLuft eller overflate48 "1 974NOK
COOPER ATKINS -

Punkteringstemperatur -probe -40 til 300 grader F

ModellSakPris (eks. mva)
1075AC6MRJ831NOK
COOPER ATKINS -

Temperaturprobesett -100 til 500 grader F

ModellSakPris (eks. mva)
50701-KAD2GXD3 261 NOK
COOPER ATKINS -

Nåltrådtemperaturprobe -100 til 500 grader F

ModellSakPris (eks. mva)
50207-KAD2GWN961NOK
COOPER ATKINS -

Termistor Air Probe 12 fot ledning

ModellSakPris (eks. mva)
2010AF9PPX711NOK
COOPER ATKINS -

Ovnprobe -40 til 500 grader F

ModellSakPris (eks. mva)
50360-KAD2GXA1 154 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?