Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COOPER ATKINS 50332-K lufttemperatursonde -100 til 500 grader F | AD2GWW 3PEY3

COOPER ATKINS 50332-K lufttemperatursonde -100 til 500 grader F

På lager
Vare: AD2GWW Modell: 50332-KKryssreferanse: 3PEY3
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
1 385 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLufttemperaturprobe
SondekontaktMini
Probe lengde4"
Probe materialeRustfritt stål
Temp. Område-100 grader til 500 grader
TemperaturmåleelementK termoelement
BrukLuft og gasser
Ledningslengde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9025900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellProbe lengdeProbe materialeTemp. OmrådeLedningslengdePris
COOPER ATKINS 39138-K lufttemperatursonde -328 til 400 grader F | AD2GWA 3PEW2 39138-K1 / 2 "Kromalumel-328 grader til 400 grader36 "567NOK
COOPER ATKINS 50306-K lufttemperatursonde -100 til 600 grader F | AD2GWT 3PEX9 50306-K2 10 / 77 "Rustfritt stål-100 grader til 600 grader43 "1 328 NOK
COOPER ATKINS 50416-K lufttemperatursonde -328 til 400 grader F | AD2GXB 3PEY8 50416-K1.5 "Rustfritt stål-328 grader til 400 grader36 "880NOK
COOPER ATKINS 39032-K Lufttemperaturprobe -328 til 400 grader F | AD2GXG 3PFA4 39032-K4"Rustfritt stål-328 grader til 400 grader36 "453NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COOPER ATKINS 50332-K lufttemperatursonde -100 til 500 grader F
1 385 NOK / enhet