Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 22UL19 Cross 3/8 Inch Messing | AB7EYN

APPROVED VENDOR 22UL19 Kryss 3/8 tommer messing

På lager
Vare: AB7EYN Modell: 22UL19

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
183NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryss
Body MaterialMessing
SamsvarNSF61 og AB1953
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Utenfor Dia.3 / 8 "
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)4.52
Skipets lengde (cm)2.9
Skipets bredde (cm)2.64
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 22UL18 Cross 1/4 Inch Messing | AB7EYM 22UL18125 psi1 / 4 "1 / 4 "-20 grader til 400 grader F129NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22UL20 Cross 1/2 Inch Messing | AB7EYP 22UL20125 psi1 / 2 "1 / 2 "-20 grader til 400 grader F195NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22UL21 Cross 3/4 Inch Messing | AB7EYQ 22UL21125 psi3 / 4 "3 / 4 "-20 grader til 400 grader F311NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22UL22 Cross 1 Inch Messing | AB7EYR 22UL22125 psi1"1"-20 grader til 400 grader F492NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYY8 Messing Cross 1/4 Inch Fnpt | AE7WWJ 6AYY81200 psi-1 / 4 "-65 grader til 250 grader F119NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYY9 Messing Cross 3/8 Inch Fnpt | AE7WWK 6AYY91200 psi-3 / 8 "-65 grader til 250 grader F163NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYZ0 Messing Cross 1/2 Inch Fnpt | AE7WWL 6AYZ01200 psi-1 / 2 "-65 grader til 250 grader F256NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL19 Kryss 3/8 tommer messing
183NOK / enhet