SUPCO Temperaturalarmer

Temperaturalarmer aktiveres ved temperaturøkning eller fall og har et justerbart område fra -10 til 80 grader F. Hull for overflatemontering, ideelt for kjøleskap, laboratorier og datarom. Utstyrt med innkapslede sensorer og 70 - 80 dB alarmbrytere for å indikere ingen forsinkelse eller 1 times forsinkelse

filtre

SUPCO -

Temperaturalarmer

StilModellAlarminnstillingDybdeHøydeStrømkildeTidsforsinkelseBreddePris (eks. mva)
ATA-7Aktiver bare ved Temp Rise1"5.75 "9V batteri (batteri ikke inkludert)1 timer1.5 "749NOK
BTA2Aktiver ved Temp Rise eller Fall1.625 "4.875 "120 VAC0 eller 1 time3"1 512NOK
CTA-6Aktiver ved Temp Rise eller Fall1.625 "4.875 "120 VAC0 eller 1 time3"2 127NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?