Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPCO TA-6 Temperaturalarm -10 til 80f 120vac | AD8FVP 4JZ60

SUPCO TA-6 Temperaturalarm -10 Til 80f 120vac

På lager
Vare: AD8FVP Modell: TA-6Kryssreferanse: 4JZ60
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
2 127 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperaturalarm
AlarminnstillingAktiver ved Temp Rise eller Fall
Kontaktvurdering5A ved 120 VAC
Ledningslengde72 "
Dybde1.625 "
Høyde4.875 "
IndikasjonHørbar og visuell
Strømkilde120 VAC
Temp. Område-10 grader til 80 grader F
Tidsforsinkelse0 eller 1 time
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8531100045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAlarminnstillingDybdeHøydeStrømkildeTidsforsinkelseBreddePris
SUPCO TA2 temperaturalarm -10 til 80f | AD2NPY 3T186 TA2Aktiver ved Temp Rise eller Fall1.625 "4.875 "120 VAC0 eller 1 time3"1 512 NOK
SUPCO TA-7 Temp. Alarm -10 til 80f batteridrevet | AD8FVQ 4JZ61 TA-7Aktiver bare ved Temp Rise1"5.75 "9V batteri (batteri ikke inkludert)1 timer1.5 "749NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPCO TA-6 Temperaturalarm -10 Til 80f 120vac
2 127 NOK / enhet