FABORY Taper Pins

filtre

FABORY -

Taper Pins

StilModellGrunnleggende materialeFestelengdeKlasseStor endedia.LengdePinnetypeStørrelseLiten endedia.Pris (eks. mva)
AU51560.219.0400Rustfritt stål418-80.218 til 0.220 "4 "standard# 3 x 4#3608NOK
BM51560.080.0036Rustfritt stål36A1-36mmstandard8 x 36mm8 mm321NOK
CU51562.492.0400Rustfritt stål418-80.491 til 0.493 "4 "Utvendig gjenget med mutter# 8 x 40.407 "461NOK
BM51560.100.0080Rustfritt stål80A1-80mmstandard10 x 80mm10 mm1 035NOK
AB51560.706.0600Rustfritt stål618-80.705 til 0.707 "6 "standard# 10 x 6#1034 728NOK
BM51560.100.0060Rustfritt stål60A1-60mmstandard10 x 60mm10 mm594NOK
BM51560.100.0040Rustfritt stål40A1-40mmstandard10 x 40mm10 mm579NOK
CU51562.492.0250Rustfritt stål2 1 / 218-80.491 til 0.493 "2 1 / 2 "Utvendig gjenget med mutter#8 x 2 1/20.438 "263NOK
CU51562.492.0175Rustfritt stål1 3 / 418-80.491 til 0.493 "1 3 / 4 "Utvendig gjenget med mutter#8 x 1 3/4#8361NOK
AU51560.156.0200Rustfritt stål218-80.155 til 0.157 "2 "standard# 0 x 2#0997NOK
DU51562.409.0350Rustfritt stål3 1 / 218-80.408 til 0.410 "3 1 / 2 "Utvendig gjenget med mutter#7 x 3 1/20.334 "304NOK
AU51560.156.0125Rustfritt stål1 1 / 418-80.155 til 0.157 "1 1 / 4 "standard#0 x 1 1/4#0677NOK
CU51562.341.0400Rustfritt stål418-80.342 til 0.343 "4 "Utvendig gjenget med mutter# 6 x 40.316 "270NOK
BM51560.060.0050Rustfritt stål50A1-50mmstandard6 x 50mm6 mm797NOK
CU51562.341.0300Rustfritt stål318-80.342 til 0.343 "3 "Utvendig gjenget med mutter# 6 x 30.337 "197NOK
BM51560.060.0030Rustfritt stål30A1-30mmstandard6 x 30mm6 mm447NOK
CU51562.341.0250Rustfritt stål2 1 / 218-80.342 til 0.343 "2 1 / 2 "Utvendig gjenget med mutter#6 x 2 1/20.347 "176NOK
BM51560.060.0020Rustfritt stål20A1-20mmstandard6 x 20mm6 mm289NOK
CU51562.409.0500Rustfritt stål518-80.408 til 0.410 "5 "Utvendig gjenget med mutter# 7 x 50.303 "411NOK
AU51560.156.0100Rustfritt stål118-80.155 til 0.157 "1 "standard# 0 x 1#0581NOK
BM51560.050.0036Rustfritt stål36A1-36mmstandard5 x 365 mm253NOK
CU51562.219.0075Rustfritt stål3/418-80.218 til 0.220 "3 / 4 "Utvendig gjenget med mutter# 3 x 3/4#3624NOK
AU51560.409.0350Rustfritt stål3 1 / 218-80.408 til 0.410 "3 1 / 2 "standard#7 x 3 1/2#7215NOK
AU51560.409.0500Rustfritt stål518-80.408 til 0.410 "5 "standard# 7 x 5#7322NOK
AU51560.492.0250Rustfritt stål2 1 / 218-80.491 til 0.493 "2 1 / 2 "standard#8 x 2 1/2#8213NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?