Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U51560.492.0250 Taper Pin, #8 X 2-1/2 Size, 18-8 Grade | CG8TYV 41LM59

FABORY U51560.492.0250 Taper Pin, #8 X 2-1/2 størrelse, 18-8 klasse

På lager
Vare: CG8TYV Modell: U51560.492.0250Kryssreferanse: 41LM59

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
213NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde2 1 / 2
FinishPlain
Klasse18-8
Stor endedia.0.491 til 0.493 "
Lengde2 1 / 2 "
Pinnetypestandard
Størrelse#8 x 2 1/2
Liten endedia.#8
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0603
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U51560.492.0250 Taper Pin, #8 X 2-1/2 størrelse, 18-8 klasse
213NOK / enhet