POWER DRIVE Synkron drivremskiver

filtre

POWER DRIVE -

Girremskiver

StilModellAntall sporBore Dia.BoringstypeUtenfor Dia.TonehøydePitch Dia.typenBreddePris (eks. mva)
A10XLB037-6FA104.7625mmVanlig boring97.0280mm5.08 mm16.1798mmSynkron stasjon XL14.2875mm188NOK
A11XLB037-6FA114.7625mmVanlig boring116.4336mm5.08 mm17.7800mmSynkron stasjon XL14.2875mm196NOK
A12XLB037-6FA124.7625mmVanlig boring15.6718mm5.08 mm19.4056mmSynkron stasjon XL14.2875mm214NOK
A14XLB037-6FA146.35mmVanlig boring17.2720mm5.08 mm22.6314mmSynkron stasjon XL14.2875mm245NOK
B14HG10014-busket55.21959999999999mm12.7 mm56.5912mmSynkron stasjon H31.75mm668NOK
A15XLB037-6FA156.35mmVanlig boring18.8976mm5.08 mm24.2570mmSynkron stasjon XL14.2875mm254NOK
A16XLB037-6FA166.35mmVanlig boring22.1234mm5.08 mm25.8826mmSynkron stasjon XL14.2875mm269NOK
B16HG10016-busket63.2968mm12.7 mm64.66839999999999mmSynkron stasjon H31.75mm885NOK
B18HH10018-busket71.3994mm12.7 mm72.54239999999999mmSynkron stasjon H31.75mm682NOK
B18LG10018-busket53.8226mm9.525 mm54.584599999999995mmSynkron stasjon L31.75mm525NOK
A18XLB037-6FA186.35mmVanlig boring23.7490mm5.08 mm29.1084mmSynkron stasjon XL14.2875mm302NOK
B19LG10019-busket56.8452mm9.525 mm57.60719999999999mmSynkron stasjon L31.75mm545NOK
B20HH10020-busket79.47659999999999mm12.7 mm80.84819999999999mmSynkron stasjon H31.75mm676NOK
A20XLB037-6FA206.35mmVanlig boring25.3746mm5.08 mm32.3342mmSynkron stasjon XL14.2875mm317NOK
B20LG10020-busket59.8678mm9.525 mm60.629799999999996mmSynkron stasjon L31.75mm551NOK
A21XLB037-6FA216.35mmVanlig boring28.6004mm5.08 mm33.9598mmSynkron stasjon XL14.2875mm341NOK
B21LG10021-busket62.91579999999999mm9.525 mm63.6778mmSynkron stasjon L31.75mm571NOK
B22HH10022-busket87.5538mm12.7 mm88.9254mmSynkron stasjon H31.75mm1 029NOK
A22XLB037-6FA226.35mmVanlig boring31.8262mm5.08 mm35.5854mmSynkron stasjon XL14.2875mm350NOK
B22LG10022-busket65.9384mm9.525 mm66.70039999999999mmSynkron stasjon L31.75mm598NOK
B22HK10022-busket87.5538mm12.7 mm88.9254mmSynkron stasjon H31.75mm944NOK
B24LH05024-busket72.009mm9.525 mm72.771mmSynkron stasjon L19.05mm512NOK
B24LH10024-busket72.009mm9.525 mm72.771mmSynkron stasjon L31.75mm617NOK
A24XLB037-6FA246.35mmVanlig boring33.4518mm5.08 mm38.8112mmSynkron stasjon XL14.2875mm465NOK
B24HH10024-busket95.65639999999999mm12.7 mm97.02799999999999mmSynkron stasjon H31.75mm983NOK
POWER DRIVE -

Tannhjul L-spor

StilModellFlens Dia.Antall sporUtenfor Dia.Pitch Dia.Pris (eks. mva)
A21LG0502-3 / 4 "2162.9158mm63.6778mm473NOK
A18LG0502-3 / 8 "1853.8226mm54.5846mm453NOK
A22LG0503"2265.9384mm66.7004mm639NOK
A19LG05066.675mm1956.8452mm57.6072mm460NOK
A20LG05066.675mm2059.8678mm60.6298mm466NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?