Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER DRIVE 22LG050 Girremskive L 22 Riller | AE8TML 6FFV8

POWER DRIVE 22LG050 Girremskive L 22 Spor

På lager
Vare: AE8TML Modell: 22LG050Kryssref: 6FFV8
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
658NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTannhjul
Boringstypebusket
Foring påkrevdG
Anleggsolid
Flens Dia.3"
MaterialeStål
Antall spor22
Utenfor Dia.65.9384mm
Tonehøyde9.525 mm
Pitch Dia.66.7004mm
typenSynkron stasjon L
Bredde19.05mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483509040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFlens Dia.Antall sporUtenfor Dia.Pitch Dia.Pris
POWER DRIVE 18LG050 Girremskive L 18 Riller | AE8TMG 6FFV4 18LG0502-3 / 8 "1853.8226mm54.5846mm460NOK
POWER DRIVE 19LG050 Girremskive L 19 Riller | AE8TMH 6FFV5 19LG05066.675mm1956.8452mm57.6072mm515NOK
POWER DRIVE 20LG050 Girremskive L 20 Riller | AE8TMJ 6FFV6 20LG05066.675mm2059.8678mm60.6298mm473NOK
POWER DRIVE 21LG050 Girremskive L 21 Riller | AE8TMK 6FFV7 21LG0502-3 / 4 "2162.9158mm63.6778mm505NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER DRIVE 22LG050 Girremskive L 22 Spor
658NOK / enhet