Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER DRIVE 21LG050 Girremskive L 21 Riller | AE8TMK 6FFV7

POWER DRIVE 21LG050 Girremskive L 21 Spor

På lager
Vare: AE8TMK Modell: 21LG050Kryssref: 6FFV7
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
473NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTannhjul
Boringstypebusket
Foring påkrevdG
Anleggsolid
Flens Dia.2-3 / 4 "
MaterialeStål
Antall spor21
Utenfor Dia.62.9158mm
Tonehøyde9.525 mm
Pitch Dia.63.6778mm
typenSynkron stasjon L
Bredde19.05mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8483509040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFlens Dia.Antall sporUtenfor Dia.Pitch Dia.Pris
POWER DRIVE 18LG050 Girremskive L 18 Riller | AE8TMG 6FFV4 18LG0502-3 / 8 "1853.8226mm54.5846mm453NOK
POWER DRIVE 19LG050 Girremskive L 19 Riller | AE8TMH 6FFV5 19LG05066.675mm1956.8452mm57.6072mm460NOK
POWER DRIVE 20LG050 Girremskive L 20 Riller | AE8TMJ 6FFV6 20LG05066.675mm2059.8678mm60.6298mm466NOK
POWER DRIVE 22LG050 Girremskive L 22 Riller | AE8TML 6FFV8 22LG0503"2265.9384mm66.7004mm639NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER DRIVE 21LG050 Girremskive L 21 Spor
473NOK / enhet