Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER DRIVE 20XLB037-6FA Girremskive Xl 20 spor | AE8TLR 6FFT0

POWER DRIVE 20XLB037-6FA Girremskive Xl 20 spor

På lager
Vare: AE8TLR Modell: 20XLB037-6FAKryssref: 6FFT0
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
317NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTannhjul
Bore Dia.6.35mm
BoringstypeVanlig boring
Anleggsolid
Flens Dia.38.1mm
KeywayNei
MaterialeAluminum
Maks. Kjede9/16
Maks. Kjede14.2875 mm
Antall spor20
Utenfor Dia.25.3746mm
Tonehøyde5.08 mm
Pitch Dia.32.3342mm
SetsskrueJa
typenSynkron stasjon XL
Bredde14.2875mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8483509040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall sporBore Dia.BoringstypeUtenfor Dia.TonehøydePitch Dia.typenBreddePris
POWER DRIVE 10XLB037-6FA Girremskive Xl 10 spor | AE8TLJ 6FFR3 10XLB037-6FA104.7625mmVanlig boring97.0280mm5.08 mm16.1798mmSynkron stasjon XL14.2875mm188NOK
POWER DRIVE 11XLB037-6FA Girremskive Xl 11 spor | AE8TLK 6FFR4 11XLB037-6FA114.7625mmVanlig boring116.4336mm5.08 mm17.7800mmSynkron stasjon XL14.2875mm196NOK
POWER DRIVE 12XLB037-6FA Girremskive Xl 12 spor | AE8TLL 6FFR5 12XLB037-6FA124.7625mmVanlig boring15.6718mm5.08 mm19.4056mmSynkron stasjon XL14.2875mm214NOK
POWER DRIVE 14XLB037-6FA Girremskive Xl 14 spor | AE8TLM 6FFR6 14XLB037-6FA146.35mmVanlig boring17.2720mm5.08 mm22.6314mmSynkron stasjon XL14.2875mm245NOK
POWER DRIVE 15XLB037-6FA Girremskive Xl 15 spor | AE8TLN 6FFR7 15XLB037-6FA156.35mmVanlig boring18.8976mm5.08 mm24.2570mmSynkron stasjon XL14.2875mm254NOK
POWER DRIVE 16XLB037-6FA Girremskive Xl 16 spor | AE8TLP 6FFR8 16XLB037-6FA166.35mmVanlig boring22.1234mm5.08 mm25.8826mmSynkron stasjon XL14.2875mm269NOK
POWER DRIVE 18XLB037-6FA Girremskive Xl 18 spor | AE8TLQ 6FFR9 18XLB037-6FA186.35mmVanlig boring23.7490mm5.08 mm29.1084mmSynkron stasjon XL14.2875mm302NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER DRIVE 20XLB037-6FA Girremskive Xl 20 spor
317NOK / enhet