STARRETT Surface Plate

Inkluderer ulike granittoverflateplater, som vinkelplater, terninger og paralleller, som brukes til å gi et referanseplan for kvalitetskontroll og inspeksjonsarbeid. Tilgjengelig i forskjellige tykkelser

filtre

StilModellTykkelseVektPris (eks. mva)
A81865150mm24 kg32 855NOK
A81869300mm72 kg-
RFQ
STARRETT -

Granittmesterfirkanter, rosa, femkantede, flate kanter

Starrett granitt master kvadrater er egnet for nøyaktig måling av XYZ akser på CNC maskinverktøy og måleutstyr. Disse enhetene er laget av rosa granitt med femkantskonfigurasjon for maksimal motstand mot slitasje og nedbøyning under belastning. De er overlappet til en fin mikrotommers finish for å forhindre verktøysmotstand og er godt egnet for inspeksjons- og layoutapplikasjoner og for å måle små komponenter sammen med å kontrollere kvadratiteten og parallelliteten til enhver maskin. Disse granittmaster-firkantene er tilgjengelige i nøyaktighetsgradene AA (laboratorie) og A (inspeksjon), ideelle for presisjonsoperasjoner i henholdsvis temperaturmålingsrom og metrologiavdelinger eller kvalitetskontrollapplikasjoner.

StilModellKlasseVektPris (eks. mva)
A81919AA-laboratorium41 kg-
RFQ
A81922AA-laboratorium56 kg45 555NOK
A81920En inspeksjon41 kg28 154NOK
A81923En inspeksjon56 kg37 425NOK
STARRETT -

Granittvinkelplater: Rosa, 2 og 4 ansiktstype

Starrett Crystal Pink Granite vinkelplater brukes til presise inspeksjons-, layout-, målings- og merkingsapplikasjoner. Disse kvartsbelagte platene gir utmerket slitestyrke, stabilitet, vibrasjonsdemping, ikke-etsende og like fordelt bærende evner. De er tilgjengelige i versjoner av laboratoriekvalitet (AA) og inspeksjonsgrad (A) for operasjoner med høy presisjon i alle temperaturkontrollerte omgivelser. Disse enhetene har 2 eller flere overflater med en fin flat overflate og letter også å holde / klemme arbeidsstykket i vertikal stilling. Velg mellom et bredt utvalg av disse granittvinkelplatene som er tilgjengelige i tykkelser fra 100 til 300 mm Raptor Supplies.

StilModellKlasseTykkelsetypenVektPris (eks. mva)
A81573AA-laboratorium300mm4-ansikt72 kg28 154NOK
A81580En inspeksjon300mm4-ansikt190 kg50 768NOK
A81563En inspeksjon100mm4-ansikt8 kg-
RFQ
A81562En inspeksjon100mm2-ansikt8 kg11 161NOK
A81570En inspeksjon300mm2-ansikt72 kg-
RFQ
A81566En inspeksjon150mm2-ansikt24 kg16 950NOK
A81581En inspeksjon300mm2-ansikt190 kg-
RFQ
A81571En inspeksjon300mm4-ansikt72 kg27 198NOK
STARRETT -

Granitt Tri-square Pink

Granitt tri-firkanter fra Starrett tilbyr en økonomisk måte å kontrollere X-, Y- og Z-akselinjeringer på CNC og CMM for presisjonsoppsett, inspeksjon og verktøyoppsett. Disse klasse AA-laboratoriene og A-inspeksjonstrippene er egnet for kvalitetskontroll. De er tilgjengelige i tykkelse fra 75 til 150 mm. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av Starrett-granittkvadrater, også brukt til direkte kontroll av kvadratur og retthet.

StilModellKlasseTykkelseVektPris (eks. mva)
A81964AA-laboratorium100mm60 kg39 869NOK
A81969AA-laboratorium75mm18 kg19 351NOK
A81961AA-laboratorium75mm23 kg27 960NOK
A81970En inspeksjon75mm18 kg16 482NOK
A81965En inspeksjon100mm60 kg30 435NOK
A81962En inspeksjon75mm23 kg-
RFQ
STARRETT -

Granitt V-blokker, rosa, 5-ansiktet

Starrett granitt V-blokker er designet for å holde og støtte sylindriske deler under inspeksjon eller produksjon. Disse enhetene har fem ferdige flater med et 90 graders V-formet spor på toppen for riktig plassering av runde arbeidsstykker. De er laget av rosa granitt som gir maksimal slitestyrke, holdbarhet, korrosjonsmotstand og høy toleranse for temperatursvingninger. Velg fra et bredt utvalg av disse granitt V-blokkene, tilgjengelig i 6, 15, 48, 160 og 380 lbs lastekapasiteter.

StilModellKlasseTykkelseVektPris (eks. mva)
A81533AA-laboratorium75mm6 kg-
RFQ
A81534AA-laboratorium100mm15 kg56 389NOK
A81530En inspeksjon75mm6 kg49 467NOK
STARRETT -

Rosa granittparalleller, 2/4 ansikter, opptil 100 mm tykkelse

Starrett parrede granittparalleller er designet for å sette opp arbeidsstykker på overflateplater og maskinbord og heve arbeidsstykker over overflateplaten for rask og enkel inspeksjon av kritiske komponenter. Disse enhetene har rosa granitt for maksimal slitestyrke, holdbarhet, korrosjonsmotstand og høy toleranse for temperatursvingninger. De er tilgjengelige i AA Laboratory og A Inspection grade varianter for nøyaktighet og presisjon.

StilModellKlasseTykkelsetypenVektPris (eks. mva)
A81696AA-laboratorium50mm4-ansikt5 kg15 612NOK
A81704AA-laboratorium100mm4-ansikt42 kg42 914NOK
A81691AA-laboratorium25mm2-ansikt1 kg10 010NOK
A81692AA-laboratorium25mm4-ansikt1 kg11 532NOK
A81695AA-laboratorium50mm2-ansikt5 kg-
RFQ
A81693En inspeksjon25mm2-ansikt1 kg-
RFQ
A81701En inspeksjon75mm2-ansikt18 kg14 459NOK
A81694En inspeksjon25mm4-ansikt1 kg-
RFQ
A81697En inspeksjon50mm2-ansikt5 kg12 969NOK
A81698En inspeksjon50mm4-ansikt5 kg14 115NOK
A81702En inspeksjon75mm4-ansikt18 kg19 883NOK
A81706En inspeksjon100mm4-ansikt42 kg-
RFQ
STARRETT -

Overflateplate stativer

StilModellPris (eks. mva)
A8225519 950NOK
A8225927 825NOK
A8226530 051NOK
B8225822 795NOK
B8225417 472NOK
STARRETT -

Krystallrosa granitt overflateplater

StilModellSøknadFlathetKlasseTykkelsetypenVektPris (eks. mva)
A80619--AA-laboratorium100mmIngen avsats125 kg-
RFQ
A80883--AA-laboratorium250mmIngen avsats1585 kg-
RFQ
B80629--AA-laboratorium150mm2-avsats224 kg22 809NOK
B80656--AA-laboratorium150mm2-avsats460 kg48 235NOK
B80774--AA-laboratorium400mm2-avsats6750 kg210 486NOK
RFQ
B80777--En inspeksjon300mm2-avsats5060 kg-
RFQ
B80717--B Verktøyrom150mm2-avsats955 kg74 162NOK
A80889--AA-laboratorium250mmIngen avsats2535 kg-
RFQ
A80649--En inspeksjon150mmIngen avsats330 kg23 600NOK
A80722--En inspeksjon250mmIngen avsats2065 kg71 130NOK
B80662--B Verktøyrom150mm2-avsats460 kg36 103NOK
B80726--B Verktøyrom200mm2-avsats1560 kg-
RFQ
A80610--AA-laboratorium100mmIngen avsats85 kg14 457NOK
A80646--AA-laboratorium150mmIngen avsats330 kg32 420NOK
A80710--AA-laboratorium200mmIngen avsats1320 kg91 059NOK
A80725--B Verktøyrom200mmIngen avsats1650 kg61 799NOK
A80719--AA-laboratorium250mmIngen avsats2065 kg-
RFQ
A80658--En inspeksjon150mmIngen avsats495 kg38 478NOK
A80704--En inspeksjon150mmIngen avsats745 kg-
RFQ
A80713--En inspeksjon200mmIngen avsats1320 kg78 443NOK
A80625--B Verktøyrom100mmIngen avsats125 kg-
RFQ
A80893--B Verktøyrom150mmIngen avsats1520 kg-
RFQ
A80761--B Verktøyrom200mmIngen avsats2640 kg96 089NOK
RFQ
B80611--AA-laboratorium100mm2-avsats78 kg16 880NOK
B80605--En inspeksjon100mm2-avsats50 kg9 546NOK
STARRETT -

Granitt Verktøymaskiner Flat Rosa 8 x 12 x 2

ModellSakPris (eks. mva)
81803AE9ZUJ4 506 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?