FABORY Strukturelle bolter

filtre

FABORY -

Strukturelle bolter

StilModellGrunnleggende materialeDia./TrådestørrelseFestemaskin FinishFestelengdeFinishKlasseHode Dia.HodehøydePris (eks. mva)
AL04210.160.0040KarbonstålM16x2Varmgalvanisert40Varmgalvanisert-27 mm10 mm4 099NOK
BL04210.120.0045KarbonstålM12x1.75Varmgalvanisert45Varmgalvanisert-22 mm8 mm3 461NOK
CL04005.200.0055KarbonstålM20x2.5Plain55Plain-32 mm13 mm6 759NOK
DL04210.120.0070KarbonstålM12x1.75Varmgalvanisert70Varmgalvanisert-22 mm8 mm5 788NOK
EL04005.160.0110KarbonstålM16x2Plain110Plain-27 mm10 mm4 944NOK
FL04005.120.0035KarbonstålM12x1.75Plain35Plain-22 mm8 mm8 397NOK
GL04210.120.0100KarbonstålM12x1.75Varmgalvanisert100Varmgalvanisert-22 mm8 mm7 289NOK
HL04210.200.0065KarbonstålM20x2.5Varmgalvanisert65Varmgalvanisert-32 mm13 mm4 658NOK
EL04005.160.0100KarbonstålM16x2Plain100Plain-27 mm10 mm3 351NOK
IL04005.120.0080KarbonstålM12x1.75Plain80Plain-22 mm8 mm15 644NOK
JL04210.160.0080KarbonstålM16x2Varmgalvanisert80Varmgalvanisert-27 mm10 mm6 124NOK
KL04210.160.0110KarbonstålM16x2Varmgalvanisert110Varmgalvanisert-27 mm10 mm5 195NOK
LL04210.160.0045KarbonstålM16x2Varmgalvanisert45Varmgalvanisert-27 mm10 mm6 274NOK
ML04005.200.0050KarbonstålM20x2.5Plain50Plain-32 mm13 mm9 944NOK
NL04210.160.0100KarbonstålM16x2Varmgalvanisert100Varmgalvanisert-27 mm10 mm5 587NOK
OL04210.200.0060KarbonstålM20x2.5Varmgalvanisert60Varmgalvanisert-32 mm13 mm5 612NOK
PL04005.160.0080KarbonstålM16x2Plain80Plain-27 mm10 mm7 168NOK
QL04005.120.0040KarbonstålM12x1.75Plain40Plain-22 mm8 mm6 668NOK
RL04005.120.0070KarbonstålM12x1.75Plain70Plain-22 mm8 mm7 518NOK
SL04210.200.0055KarbonstålM20x2.5Varmgalvanisert55Varmgalvanisert-32 mm13 mm4 581NOK
TL04210.160.0120KarbonstålM16x2Varmgalvanisert120Varmgalvanisert-27 mm10 mm5 484NOK
UL04005.120.0045KarbonstålM12x1.75Plain45Plain-22 mm8 mm4 710NOK
VL04210.200.0045KarbonstålM20x2.5Varmgalvanisert45Varmgalvanisert-32 mm13 mm7 558NOK
WL04005.120.0060KarbonstålM12x1.75Plain60Plain-22 mm8 mm5 658NOK
XB04005.075.0700Stål3/4 "-10Plain7PlainA325 Type 11 1 / 4 "15 / 32 "1 707NOK
FABORY -

Tårnbolter

StilModellDia./TrådestørrelseFestelengdeHode Dia.HodehøydeLengdeRockwell HardnessStrekkfasthettråd LengdePris (eks. mva)
AU08441.075.03503/4 "-103 1 / 21 1 / 8 "1 / 2 "3 1 / 2 "HRC 25 til 34120,000 psi1 3 / 4312NOK
BB08441.075.02253/4 "-102 1 / 41 1 / 8 "1 / 2 "2 1 / 4 "HRC 25 til 34120,000 psi2 1 / 41 251NOK
AU08441.075.02503/4 "-102 1 / 21 1 / 8 "1 / 2 "2 1 / 2 "HRC 25 til 34120,000 psi1 3 / 4237NOK
BU08441.075.02253/4 "-102 1 / 41 1 / 8 "1 / 2 "2 1 / 4 "HRC 25 til 34120,000 psi2 1 / 4219NOK
BU08441.075.01753/4 "-101 3 / 41 1 / 8 "1 / 2 "1 3 / 4 "HRC 25 til 34120,000 psi1 3 / 4279NOK
CB08440.075.02003/4 "-1021 1 / 8 "1 / 2 "2 "HRB 80 til 10074,000 psi2"1 353NOK
CB08440.075.02503/4 "-102 1 / 21 1 / 8 "1 / 2 "2 1 / 2 "HRB 80 til 10074,000 psi2 1 / 21 196NOK
CU08440.075.02503/4 "-102 1 / 21 1 / 8 "1 / 2 "2 1 / 2 "HRB 80 til 10074,000 psi2 1 / 2209NOK
CU08440.075.02253/4 "-102 1 / 41 1 / 8 "1 / 2 "2 1 / 4 "HRB 80 til 10074,000 psi2 1 / 4192NOK
CU08440.075.01503/4 "-101 1 / 21 1 / 8 "1 / 2 "1 1 / 2 "HRB 80 til 10074,000 psi1 1 / 2235NOK
BB08441.075.01503/4 "-101 1 / 21 1 / 8 "1 / 2 "1 1 / 2 "HRC 25 til 34120,000 psi1 1 / 21 954NOK
AB08441.075.02753/4 "-102 3 / 41 1 / 8 "1 / 2 "2 3 / 4 "HRC 25 til 34120,000 psi1 3 / 41 666NOK
CU08440.075.02003/4 "-1021 1 / 8 "1 / 2 "2 "HRB 80 til 10074,000 psi2"204NOK
AB08441.075.02503/4 "-102 1 / 21 1 / 8 "1 / 2 "2 1 / 2 "HRC 25 til 34120,000 psi1 3 / 41 354NOK
BB08441.075.02003/4 "-1021 1 / 8 "1 / 2 "2 "HRC 25 til 34120,000 psi2"1 796NOK
BB08441.075.01753/4 "-101 3 / 41 1 / 8 "1 / 2 "1 3 / 4 "HRC 25 til 34120,000 psi1 3 / 41 854NOK
CB08440.075.02253/4 "-102 1 / 41 1 / 8 "1 / 2 "2 1 / 4 "HRB 80 til 10074,000 psi2 1 / 41 100NOK
AU08441.075.03003/4 "-1031 1 / 8 "1 / 2 "3 "HRC 25 til 34120,000 psi1 3 / 4310NOK
BU08441.075.02003/4 "-1021 1 / 8 "1 / 2 "2 "HRC 25 til 34120,000 psi2"204NOK
AB08441.075.03003/4 "-1031 1 / 8 "1 / 2 "3 "HRC 25 til 34120,000 psi1 3 / 41 772NOK
AB08441.075.03253/4 "-103 1 / 415 / 16 "27 / 64 "3 1 / 4 "HRC 25 til 34120,000 psi1 3 / 41 404NOK
AB08441.075.03503/4 "-103 1 / 21 1 / 8 "1 / 2 "3 1 / 2 "HRC 25 til 34120,000 psi1 3 / 41 491NOK
AU08441.075.03253/4 "-103 1 / 415 / 16 "27 / 64 "3 1 / 4 "HRC 25 til 34120,000 psi1 3 / 4294NOK
BU08441.075.01503/4 "-101 1 / 21 1 / 8 "1 / 2 "1 1 / 2 "HRC 25 til 34120,000 psi1 1 / 2257NOK
AU08441.075.02753/4 "-102 3 / 41 1 / 8 "1 / 2 "2 3 / 4 "HRC 25 til 34120,000 psi1 3 / 4350NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?