IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Trinnboresett

filtre

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

High Speed ​​Steel Step Drill Bit Set

StilModellFinishMaterialeAntall stykkerSkaftstørrelsestørrelse RangeStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A10225DampoksidHSS41/4", 3/8", 7/16"1/8" to 1-3/8"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-33 888NOK
B15502TiN-belagtHerdet stål31/4 x 3/8 "1/8 "til 3/4"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"2 136NOK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Trinnboresett

StilModellstørrelse RangeBitlengdeFinishStørrelser inkludertSakMaterialeAntall stykkerSkaftstørrelsePris (eks. mva)
A10502cb1/8 "til 3/4"2-3/4", 3-1/8"Dampoksid1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"TrinnboresettKobolt31/4 ", 3/8"2 388NOK
B111044 mm til 22 mm2.875 "Bright10 hullstørrelser (4 mm - 22 mm), 2 mm trinnTrinnborHigh Speed ​​Steel103 / 8 "969NOK
C161044 mm til 22 mm2.875 "Titan nitrid10 hullstørrelser (4 mm - 22 mm), 2 mm trinnTrinnborHigh Speed ​​Steel103 / 8 "1 081NOK
D111036 mm til 18 mm2 9 / 16 "Bright7 hullstørrelser (6 mm - 18 mm), 2 mm trinnTrinnborHigh Speed ​​Steel73 / 8 "940NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?