WATTS Dampfeller

filtre

StilModellInnløpsstørrelseMaks. Arbeids presstrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
ASTM-F&TTRP-91MG-301 1 / 2 "30 psi25 til 30 psi26 569NOK
RFQ
ASTM-F&TTRP-111-MG-152"15 PSI25 til 15 psi47 587NOK
RFQ
WATTS -

Flottør og termostatiske radiatordampfeller

StilModellKroppsmønsterKroppsstilInnløpsstørrelseMaks. DamptrykkMaks. Temp.Maks. Arbeids pressStørrelse på uttakPris (eks. mva)
AWFT-75 3/4-C-mønster3 / 4 "75 psi250 grader F-3 / 4 "4 933NOK
AWFT-125 3/4-C-mønster3 / 4 "125 psi250 grader F-3 / 4 "5 490NOK
AWFT-30 3/4-H-mønster3 / 4 "30 psi250 grader F-3 / 4 "3 502NOK
AWFT-15 3/4-H-mønster3 / 4 "15 psi250 grader F-3 / 4 "3 139NOK
BWFT-75 1 1/4C mønsterC-mønster1 1 / 4 "75 psi250 ° F75 PSI1-1 / 4 "7 005NOK
RFQ
BWFT-125 2C mønsterC-mønster2"125 psi250 ° F-2"20 136NOK
RFQ
BWFT-75 1 1/2C mønsterC-mønster1 1 / 2 "75 psi250 ° F75 PSI1-1 / 2 "7 578NOK
RFQ
BWFT-75 1C mønsterC-mønster1"75 psi250 ° F75 PSI1"5 374NOK
BWFT-75 2C mønsterC-mønster2"75 psi250 ° F75 PSI2"16 919NOK
RFQ
BWFT-125 1 1/4C mønsterC-mønster1 1 / 4 "125 psi250 ° F-1-1 / 4 "7 508NOK
RFQ
BWFT-125 1C mønsterC-mønster1"125 psi250 ° F125 psi1"6 186NOK
BWFT-125 1 1/2C mønsterC-mønster1 1 / 2 "125 psi250 ° F-1-1 / 2 "8 475NOK
RFQ
CWFT-15 1H MønsterH-mønster1"15 psi250 ° F15 PSI1"3 526NOK
CWFT-30 1 1/4H MønsterH-mønster1 1 / 4 "30 psi250 ° F30 psi1-1 / 4 "4 562NOK
CWFT-15 2H MønsterH-mønster2"15 psi250 ° F15 PSI2"10 717NOK
RFQ
DWFT-30 1H MønsterH-mønster1"30 psi250 ° F30 psi1"3 951NOK
DWFT-30 1 1/2H MønsterH-mønster1 1 / 2 "30 psi250 ° F30 psi1-1 / 2 "6 758NOK
RFQ
CWFT-15 1 1/4H MønsterH-mønster1 1 / 4 "15 psi250 ° F15 PSI1-1 / 4 "3 634NOK
DWFT-30 2H MønsterH-mønster2"30 psi250 ° F30 psi2"11 722NOK
RFQ
CWFT-15 1 1/2H MønsterH-mønster1 1 / 2 "15 psi250 ° F15 PSI1-1 / 2 "5 575NOK
RFQ
WATTS -

Omvendte bøttedampfeller

StilModellInnløpsstørrelseMaks. PressMaks. DamptrykkMaks. Temp.Maks. Arbeids pressStørrelse på uttakPris (eks. mva)
AWIB-81-250 11"250 psi250 psi406 ° F-1"5 041NOK
AWIB-81-70 11"250 psi70 psi406 ° F70 PSI1"5 041NOK
AWIB-81-70 1/21 / 2 "250 psi70 psi406 ° F70 PSI1 / 2 "5 041NOK
BWIB-80-150 1/21 / 2 "150 psi150 psi406 ° F-1 / 2 "3 897NOK
AWIB-81-250 1/21 / 2 "250 psi250 psi406 ° F-1 / 2 "5 041NOK
BWIB-80-80 1/21 / 2 "150 psi80 psi406 ° F80 PSI1 / 2 "3 897NOK
AWIB-81-15 1/21 / 2 "250 psi15 psi406 ° F15 PSI1 / 2 "5 041NOK
AWIB-81-125 1/21 / 2 "250 psi125 psi406 ° F125 psi1 / 2 "5 041NOK
CWIB-81-15 3/43 / 4 "250 psi15 psi406 grader F-3 / 4 "5 041NOK
WATTS -

Termodynamiske dampfeller

StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris (eks. mva)
AWTD-600 11"1"9 395NOK
AWTD-600 1/21 / 2 "1 / 2 "4 902NOK
RFQ
BWTD-600 3/43 / 4 "3 / 4 "6 201NOK
RFQ
BWTD-600 3/83 / 8 "3 / 8 "4 771NOK
RFQ
WATTS -

Termostatiske radiatordampfeller

StilModellMfr. SerieKroppsmønsterKroppsstilStørrelse på uttakTrykkjusteringsområdetrykk~~POS=TRUNC RangeInnløpsstørrelseMaks. PressPris (eks. mva)
ASTMTMSTTRP-1GAPGVinkelVinkel1 / 2 "25 "til 25 psi25 til 25 psi1 / 2 "25 psi2 203NOK
BSTMTMSTTRP-1VGDUGVertikal dobbeltunionVertikal dobbeltunion1 / 2 "25 "til 25 psi25 til 25 psi1 / 2 "25 psi4 206NOK
CSTMTMSTTRP-1GSWGStraightStraight1 / 2 "25 "til 25 psi25 til 25 psi1 / 2 "25 psi2 296NOK
DSTMTMSTTRP-1VGGVertikalVertikal1 / 2 "25 "til 25 psi25 til 25 psi1 / 2 "25 psi2 830NOK
ESTMTMSTTRP-1GRHCGHøyrehjørneHøyrehjørne1 / 2 "25 "til 25 psi25 til 25 psi1 / 2 "25 psi3 611NOK
FSTMTMSTTRP-1GLHCGVenstre hjørneVenstre hjørne1 / 2 "25 "til 25 psi25 til 25 psi1 / 2 "25 psi3 611NOK
CSTMTMSTTRP-1MGSWMGRettRett1 / 2 "25 "til 65 psi25 til 65 psi1 / 2 "65 psi2 690NOK
ASTMTMSTTRP-1MGAPMGVinkelVinkel1 / 2 "25 "til 65 psi25 til 65 psi1 / 2 "65 psi2 459NOK
GSTMTMSTTRP-3MGHAPHGHVinkelVinkel3 / 4 "25 "til 65 psi25 til 65 psi3 / 4 "65 psi3 077NOK
HSTMTMSTTRP-5MGHAPHGHVinkelVinkel1"25 "til 65 psi25 til 65 psi1"65 psi5 111NOK
ISTMTMSTTRP-3MGHSWHGHRettRett3 / 4 "25 "til 65 psi25 til 65 psi3 / 4 "65 psi3 340NOK
JSTMTMSTTRP-3GHAPQFVinkelVinkel3 / 4 "25 "til 25 psi25 til 25 psi3 / 4 "25 psi2 814NOK
KSTMTMSTTRP-3GHSWQFRettRett3 / 4 "25 "til 25 psi25 til 25 psi3 / 4 "25 psi3 510NOK
WATTS -

Erstatning termostatisk radiator dampfelle, 1/2 tomme inntak, 25 Psi damptrykk

ModellSakPris (eks. mva)
STMTMSTREP1GT/MON35ABR4XDU4 245 NOK
WATTS -

Flytefelle, 1 1/2 tomme størrelse, 30 Psi

ModellSakPris (eks. mva)
STM-F&TTRP-91MGF-30BR4XEN28 796 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?