Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS WIB-81-15 1/2 omvendt bøtte dampfelle, 1/2 tomme innløp, 250 til 15 Psi damptrykk | BR7WHB 0039508

WATTS WIB-81-15 1/2 omvendt bøtte dampfelle, 1/2 tomme innløp, 250 til 15 Psi damptrykk

På lager
Vare: BR7WHB Modell: WIB-81-15 1/2Kryss Ref: 0039508

Få tak i det Mai 20, mandag
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
5 041 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDamp felle
Body MaterialCast Iron
KroppsmønsterPå linje
KroppsstilPå linje
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse1 / 2 "
Type innløpstrådPT
InnløpstypeGjenget hunn
Maks. Press250 psi
Maks. Damptrykk15 psi
Maks. Temp.406 grader F
Maks. Arbeids press15 PSI
Mfr. SerieWIB
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeGjenget hunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.375

Produktdetaljer:

Dampfelle med omvendt bøtte, 1/2 tomme inntak, 250 til 15 Psi damptrykk

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseMaks. PressMaks. DamptrykkMaks. Temp.Maks. Arbeids pressStørrelse på uttakPris
WATTS WIB-81-70 1/2 omvendt bøtte dampfelle, 1/2 tomme innløp, 250 til 70 Psi damptrykk | BR7WGY 0039509 WIB-81-70 1/21 / 2 "250 psi70 psi406 grader F70 PSI1 / 2 "5 041 NOK
WATTS WIB-80-80 1/2 omvendt bøtte dampfelle, 1/2 tomme innløp, 150 til 80 Psi damptrykk | BR7WGZ 0039501 WIB-80-80 1/21 / 2 "150 psi80 psi406 grader F80 PSI1 / 2 "3 897 NOK
WATTS WIB-80-150 1/2 omvendt bøtte dampfelle, 1/2 tomme innløp, 600 Psi damptrykk | BR7WHA 0039502 WIB-80-150 1/21 / 2 "150 psi150 psi406 grader F-1 / 2 "3 897 NOK
WATTS WIB-81-15 3/4 omvendt bøttedampfelle, 3/4 tommers inntak, 250 til 15 Psi damptrykk | BR7WHC 0039514 WIB-81-15 3/43 / 4 "250 psi15 psi406 grader F-3 / 4 "5 041 NOK
WATTS WIB-81-125 1/2 omvendt bøtte dampfelle, 1/2 tomme innløp, 250 til 125 Psi damptrykk | BR7WHD 0039510 WIB-81-125 1/21 / 2 "250 psi125 psi406 grader F125 psi1 / 2 "5 041 NOK
WATTS WIB-81-250 1/2 omvendt bøtte dampfelle, 1/2 tomme innløp, 250 Psi damptrykk | BR7WHE 0039511 WIB-81-250 1/21 / 2 "250 psi250 psi406 grader F-1 / 2 "5 041 NOK
WATTS WIB-81-250 1 omvendt bøtte dampfelle, 1 tommers inntak, 250 Psi damptrykk | BR7WHF 0039523 WIB-81-250 11"250 psi250 psi406 grader F-1"5 041 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS WIB-81-15 1/2 omvendt bøtte dampfelle, 1/2 tomme innløp, 250 til 15 Psi damptrykk
5 041 NOK / enhet