WATTS WFT-125 2 flottør og termostatisk radiator dampfelle, 2 tommers innløp, 125 psi damptrykk | BR7WGT 0037123

WATTS WFT-125 2 flottør og termostatisk radiator dampfelle, 2 tomme innløp, 125 psi damptrykk

Vare: BR7WGT Modell: WFT-125 2Kryss Ref: 0037123
20 136 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDamp felle
Body MaterialCast Iron
KroppsmønsterC mønster
KroppsstilC-mønster
Størrelse på bunnen1 / 2 "
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse2"
Type innløpstrådPT
InnløpstypeGjenget hunn
Maks. Driftstemperatur353 grader F
Maks. Press125 psi
Maks. Damptrykk125 psi
Maks. Temp.250 grader F
Mfr. SerieWFT
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak2"
UtløpstypeGjenget hunn
StøpselNei
silNei

Produktdetaljer:

Flottør og termostatisk radiatordampfelle, 2 tomme inntak, 125 psi damptrykk

Produktvarianter

ProduktModellKroppsmønsterKroppsstilInnløpsstørrelseMaks. DamptrykkMaks. Temp.Maks. Arbeids pressStørrelse på uttakPris
WATTS WFT-15 1 1/4 flytende og termostatisk radiatordampfelle, 1 1/4 tommers inntak, 15 Psi damptrykk | BR4XEX 0037106 WFT-15 1 1/4H MønsterH-mønster1 1 / 4 "15 psi250 grader F15 PSI1-1 / 4 "3 634 NOK
WATTS WFT-30 3/4 flytende og termostatisk radiatordampfelle, 3/4 tommers inntak, 30 Psi damptrykk | BR4XEZ 0037109 WFT-30 3/4-H-mønster3 / 4 "30 psi250 grader F-3 / 4 "3 502 NOK
WATTS WFT-30 1 1/4 flytende og termostatisk radiator dampfelle, 1 1/4 tommers inntak, 30 Psi damptrykk | BR4XFA 0037111 WFT-30 1 1/4H MønsterH-mønster1 1 / 4 "30 psi250 grader F30 psi1-1 / 4 "4 562 NOK
WATTS WFT-15 2 Float og termostatisk radiator dampfelle, 2 tommers inntak, 15 psi damptrykk | BR4XFB 0037108 WFT-15 2H MønsterH-mønster2"15 psi250 grader F15 PSI2"10 717 NOK
RFQ
WATTS WFT-30 1 1/2 flytende og termostatisk radiatordampfelle, 1 1/2 tommers inntak, 30 Psi damptrykk | BR4XFD 0037112 WFT-30 1 1/2H MønsterH-mønster1 1 / 2 "30 psi250 grader F30 psi1-1 / 2 "6 758 NOK
RFQ
WATTS WFT-30 1 Flottør og termostatisk radiator dampfelle, 1 tommers inntak, 30 Psi damptrykk | BR4XFE 0037110 WFT-30 1H MønsterH-mønster1"30 psi250 grader F30 psi1"3 951 NOK
WATTS WFT-75 1 flottør og termostatisk radiator dampfelle, 1 tommers inntak, 75 Psi damptrykk | BR7WGJ 0037115 WFT-75 1C mønsterC-mønster1"75 psi250 grader F75 PSI1"5 374 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS WFT-125 2 flottør og termostatisk radiator dampfelle, 2 tomme innløp, 125 psi damptrykk
20 136 NOK / enhet