WATTS WFT-75 3/4 Float And Thermostatic Radiator Steam Trap, 3/4 Inch Inlet, 75 Psi Steam Pressure | BT3JRR 0037114

WATTS WFT-75 3/4 flottør og termostatisk radiatordampfelle, 3/4 tommers inntak, 75 psi damptrykk

På lager
Vare: BT3JRR Modell: WFT-75 3/4Kryss Ref: 0037114

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 933 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDamp felle
Body MaterialCast Iron
KroppsstilC-mønster
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeGjenget hunn
Maks. Press125 psi
Maks. Damptrykk75 psi
Maks. Temp.250 grader F
Mfr. SerieWFT
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
StøpselNei
silNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.76

Produktdetaljer:

Flottør og termostatisk radiatordampfelle, 3/4 tommers inntak, 75 Psi damptrykk

Produktvarianter

ProduktModellKroppsmønsterKroppsstilInnløpsstørrelseMaks. DamptrykkMaks. Temp.Maks. Arbeids pressStørrelse på uttakPris
WATTS WFT-15 1 1/4 flytende og termostatisk radiatordampfelle, 1 1/4 tommers inntak, 15 Psi damptrykk | BR4XEX 0037106 WFT-15 1 1/4H MønsterH-mønster1 1 / 4 "15 psi250 grader F15 PSI1-1 / 4 "3 634 NOK
WATTS WFT-30 3/4 flytende og termostatisk radiatordampfelle, 3/4 tommers inntak, 30 Psi damptrykk | BR4XEZ 0037109 WFT-30 3/4-H-mønster3 / 4 "30 psi250 grader F-3 / 4 "3 502 NOK
WATTS WFT-30 1 1/4 flytende og termostatisk radiator dampfelle, 1 1/4 tommers inntak, 30 Psi damptrykk | BR4XFA 0037111 WFT-30 1 1/4H MønsterH-mønster1 1 / 4 "30 psi250 grader F30 psi1-1 / 4 "4 562 NOK
WATTS WFT-15 2 Float og termostatisk radiator dampfelle, 2 tommers inntak, 15 psi damptrykk | BR4XFB 0037108 WFT-15 2H MønsterH-mønster2"15 psi250 grader F15 PSI2"10 717 NOK
RFQ
WATTS WFT-30 1 1/2 flytende og termostatisk radiatordampfelle, 1 1/2 tommers inntak, 30 Psi damptrykk | BR4XFD 0037112 WFT-30 1 1/2H MønsterH-mønster1 1 / 2 "30 psi250 grader F30 psi1-1 / 2 "6 758 NOK
RFQ
WATTS WFT-30 1 Flottør og termostatisk radiator dampfelle, 1 tommers inntak, 30 Psi damptrykk | BR4XFE 0037110 WFT-30 1H MønsterH-mønster1"30 psi250 grader F30 psi1"3 951 NOK
WATTS WFT-75 1 flottør og termostatisk radiator dampfelle, 1 tommers inntak, 75 Psi damptrykk | BR7WGJ 0037115 WFT-75 1C mønsterC-mønster1"75 psi250 grader F75 PSI1"5 374 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS WFT-75 3/4 flottør og termostatisk radiatordampfelle, 3/4 tommers inntak, 75 psi damptrykk
4 933 NOK / enhet