ASCO VALVES Damp- og varmtvannsventiler

Ideell for høytemperatur væskeapplikasjoner i vaskerier, støpeoperasjoner, dampforstøvning og sterilisatorer. Tåler temperaturer opp til 140 grader F og har høy strømningskapasitet

filtre

ASCO VALVES -

Dampmagnetventil

StilModellSamlet breddeSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientRørstørrelseVentilkonfigurasjonSpenningWattsSpoleisolasjonsklassePris (eks. mva)
A8267G0152 1 / 16 "3-21 / 64 "4.51 / 2 "Normalt åpen120 VAC16.1H5 750NOK
A8267G0072 1 / 16 "3-21 / 64 "4.51 / 2 "Normalt stengt120 VAC16.1H5 865NOK
A8267G0112 1 / 16 "3-21 / 64 "5.13 / 8 "Normalt åpen120 VAC16.1H5 750NOK
A8267G0192 9 / 32 "3-39 / 64 "9.73 / 4 "Normalt stengt120 VAC16.1H7 586NOK
B8222G0022 9 / 32 "4-3 / 32 "41 / 2 "Normalt stengt120 / 110 VAC17.1H8 088NOK
A8267G0232 9 / 32 "3-39 / 64 "9.73 / 4 "Normalt åpen120 VAC16.1H7 586NOK
C8222G0932 19 / 64 "3-9 / 32 "33 / 8 "Normalt stengt120 / 110 VAC10.1F5 497NOK
ASCO VALVES -

Damp- og varmtvannsventil

StilModellNEMA-vurderingOmgivelsestemp. OmrådeSenterlinjerør SenterstørrelseÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
A8220G4051, 2, 3, 3s, 4, 4x125 Grader F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "1 / 2 "4 897NOK
A8220G4011, 2, 3, 3s, 4, 4x125 Grader F3-13 / 32 "1 / 2 "3 15 / 16 "2.875 "2.25 "3 / 8 "2 844NOK
A8220G4021, 2, 3, 3s, 4, 4x125 Grader F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "3 / 8 "4 897NOK
B8220G4111, 2, 3, 3s, 4, 4x140 Grader F4.187 "1"5.187 "3.75 "3 17 / 64 "1"10 036NOK
C8220G0951, 2, 3, 3s, 4, 4x125 Grader F4.5 "3 / 4 "5 5 / 16 "2 25 / 32 "3.38 "3 / 4 "7 551NOK
A8220G4061, 2, 3, 3s, 4, 4x140 Grader F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "1 / 2 "3 777NOK
A8220G4081, 2, 3, 3s, 4, 4x125 Grader F3.5 "3 / 4 "4 13 / 64 "2.875 "2 53 / 64 "3 / 4 "5 245NOK
B8220G4101, 2, 3, 3s, 4, 4x125 Grader F4.187 "1"5.187 "3.75 "3 17 / 64 "1"6 666NOK
A8220G4031, 2, 3, 3s, 4, 4x140 Grader F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "3 / 8 "3 806NOK
A8220G4041, 2, 3, 3s, 4, 4x125 Grader F3-13 / 32 "1 / 2 "3 15 / 16 "2.875 "2.25 "1 / 2 "2 844NOK
A8220G4091, 2, 3, 3s, 4, 4x140 Grader F3.5 "3 / 4 "4 13 / 64 "2.875 "2 53 / 64 "3 / 4 "5 086NOK
A8220G4071, 2, 3, 3s, 4, 4x125 Grader F3-17 / 32 "3 / 4 "4"2.875 "2 53 / 64 "3 / 4 "3 017NOK
DEF8220G0253, 7, 9125 Grader F4.187 "1"5 13 / 16 "3.75 "3 9 / 64 "1"11 563NOK
ASCO VALVES -

Sakte Lukk HW Solenoid 1/2 tommers NC Messing

ModellSakPris (eks. mva)
8221G003HWAD7HRE4 834 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?