Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASCO VENTILER 8220G408 S Hw magnetventil 3/4 tommer Nc messing | AD9AFU 4NWZ9

ASCO VALVES 8220G408 S Hw magnetventil 3/4 tommer Nc messing

På lager
Vare: AD9AFU Modell: 8220G408Kryssreferanse: 4NWZ9
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
5 373 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDamp- og varmtvannsventil
Omgivelsestemp. Område125 Grader F
Body MaterialMessing
Senterlinjerør Senterstørrelse3.5 "
Volumkoeffisient8.8
SpoleskapVanntett koblingsboks
SpoleisolasjonsklasseH
Elektriske tilkoblinger1/2 "ledning m / 18" ledninger
Maks. Væsketemp. Damp300 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3s, 4, 4x
Åpning Dia.3 / 4 "
Total høyde4 13 / 64 "
Total lengde2.875 "
Samlet bredde2 53 / 64 "
Rørstørrelse3 / 4 "
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning24 VDC
Watts15.6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Maks. Væsketemp. Varmt vann (210 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-vurderingOmgivelsestemp. OmrådeSenterlinjerør SenterstørrelseÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris
ASCO VENTILER EF8220G025 S Hw magnetventil 1 tomme Nc messing | AD7HRB 4EMC9 EF8220G0253, 7, 9125 Grader F4.187 "1"5 13 / 16 "3.75 "3 9 / 64 "1"11 846 NOK
ASCO VENTILER 8220G095 S Hw magnetventil 3/4 tommer Ingen messing | AD7HRG 4EME4 8220G0951, 2, 3, 3s, 4, 4x125 Grader F4.5 "3 / 4 "5 5 / 16 "2 25 / 32 "3.38 "3 / 4 "7 735 NOK
ASCO VENTILER 8220G401 S Hw magnetventil 3/8 tommer Nc messing | AD9AFK 4NWZ1 8220G4011, 2, 3, 3s, 4, 4x125 Grader F3-13 / 32 "1 / 2 "3 15 / 16 "2.875 "2.25 "3 / 8 "2 913 NOK
ASCO VENTILER 8220G403 S Hw magnetventil 3/8 tommer Nc messing | AD9AFL 4NWZ2 8220G4031, 2, 3, 3s, 4, 4x140 Grader F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "3 / 8 "3 899 NOK
ASCO VENTILER 8220G402 S Hw magnetventil 3/8 tommer Nc messing | AD9AFM 4NWZ3 8220G4021, 2, 3, 3s, 4, 4x125 Grader F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "3 / 8 "5 016 NOK
ASCO VENTILER 8220G404 S Hw magnetventil 1/2 tomme Nc messing | AD9AFN 4NWZ4 8220G4041, 2, 3, 3s, 4, 4x125 Grader F3-13 / 32 "1 / 2 "3 15 / 16 "2.875 "2.25 "1 / 2 "3 119 NOK
ASCO VENTILER 8220G406 S Hw magnetventil 1/2 tomme Nc messing | AD9AFP 4NWZ5 8220G4061, 2, 3, 3s, 4, 4x140 Grader F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "1 / 2 "3 959 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASCO VALVES 8220G408 S Hw magnetventil 3/4 tommer Nc messing
5 373 NOK / enhet