Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASCO VENTILER 8221G003HW Saktelukking HW Solenoid 1/2 tomme NC Messing | AD7HRE 4EMD4

ASCO VALVES 8221G003HW Slow Close HW Solenoid 1/2 tomme NC Messing

På lager
Vare: AD7HRE Modell: 8221G003HWKryssreferanse: 4EMD4
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
4 952 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakte lukkende magnetventil for varmt vann
Body MaterialMessing
Senterlinjerør Senterstørrelse3-9 / 16 "
Volumkoeffisient3.5
Elektriske tilkoblinger1/2 "ledning m / 18" ledninger
Hz50/60
Min. Differensial for driftstrykk5 psi
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3s, 4, 4x
Åpning Dia.9 / 16 "
Total høyde4-5 / 16 "
Total lengde2 23 / 32 "
Samlet bredde3 29 / 64 "
Rørstørrelse1 / 2 "
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning120 / 110 VAC
Watts6.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Maks. Væsketemp. Varmt vann (210 grader F)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASCO VALVES 8221G003HW Slow Close HW Solenoid 1/2 tomme NC Messing
4 952 NOK / enhet