RED HAT Damp- og varmtvannsventiler

filtre

RED HAT -

Damp- og varmtvannsventil

StilModellMin. Differensial for driftstrykkOmgivelsestemp. OmrådeSenterlinjerør SenterstørrelseNEMA-vurderingÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A8263H3000 psi131 Grader F2.5931, 2, 3, 3s, 4, 4x5 / 32 "2 61 / 64 "19 / 16 "1 11 / 16 "2 654NOK
B8263H3050 psi131 Grader F2-9 / 16 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x5 / 32 "3 3 / 32 "1.875 "1 11 / 16 "2 860NOK
C8220G0295 psi125 Grader F4-11 / 32 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x1.25 "6 9 / 32 "4.375 "4 3 / 32 "14 933NOK
C8220G0315 psi125 Grader F4.75 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x1.75 "7.5 "5 1 / 16 "4 45 / 64 "19 313NOK
D8220G4095 psi125 Grader F3.5 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 4 "4 13 / 64 "2.875 "2 53 / 64 "5 086NOK
C8220G0135 psi125 Grader F4.75 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x1.75 "7.5 "5 1 / 16 "4 45 / 64 "16 473NOK
ESU8220G4065 psi125 Grader F3-17 / 32 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x1 / 2 "4 7 / 64 "2.875 "2.25 "5 023NOK
C8220G0115 psi125 Grader F4-11 / 32 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x1.25 "6 9 / 32 "4.375 "4 3 / 32 "8 657NOK
FEF8220G406120 / 605 psi125 Grader F3-17 / 32 "3, 7, 91 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "5 560NOK
C8220G0095 psi125 Grader F4-3 / 32 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x1.125 "5 13 / 16 "3 21 / 32 "3 9 / 16 "6 855NOK
D8220G4095 psi125 Grader F3.5 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 4 "4 13 / 64 "2.875 "2 53 / 64 "5 086NOK
C8220G0275 psi125 Grader F4-3 / 32 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x1.125 "5 13 / 16 "3 21 / 32 "3 9 / 16 "11 469NOK
RED HAT -

Dampmagnetventil

StilModellSamlet breddeSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientRørstørrelseWattsSpoleisolasjonsklasseMin. Differensial for driftstrykkÅpning Dia.Pris (eks. mva)
A8222G0741 11 / 16 "3.625 "2.53 / 8 "6.1H1 psi3 / 8 "3 791NOK
A8222G0761 11 / 16 "3.625 "2.51 / 2 "6.1H1 psi3 / 8 "4 364NOK
A8222G0701 11 / 16 "3.625 "1.21 / 4 "6.1H1 psi3 / 8 "3 886NOK
A8222G0661 11 / 16 "3.625 "2.51 / 2 "6.1F1 psi3 / 8 "3 633NOK
A8222G0471 61 / 64 "4-1 / 64 "3.61 / 2 "10.1H2 psi1 / 2 "4 865NOK
A8222G0491 61 / 64 "4-1 / 64 "4.63 / 4 "10.1H2 psi1 / 2 "5 466NOK
A8222G0051 61 / 64 "4-1 / 64 "4.63 / 4 "10.1H5 psi1 / 2 "5 937NOK
B8222G0952 9 / 32 "3.437 "53 / 4 "10.1F0 psi3 / 4 "4 626NOK
C8222G0032 9 / 32 "4-9 / 32 "53 / 4 "17.1H0 psi3 / 4 "9 099NOK
B8222G0942 16 / 64 "3-9 / 32 "41 / 2 "10.1F0 psi5 / 8 "4 707NOK
RED HAT -

Magnetventil for varmt vann

StilModellRørstørrelseSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientWattsMin. Differensial for driftstrykkÅpning Dia.Total høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A8210G094HW1 / 2 "3-9 / 32 "410.10 psi5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "3 823NOK
A8210G002HW1 / 2 "2-13 / 16 "46.15 psi5 / 8 "3.375 "2.75 "2 464NOK
B8221G005HW3 / 4 "3-9 / 16 "5.56.15 psi3 / 4 "4-5 / 16 "2 23 / 32 "5 118NOK
A8210G095HW3 / 4 "3.437 "510.10 psi3 / 4 "4 3 / 32 "2 13 / 16 "3 283NOK
C8210G001HW3 / 8 "2-13 / 16 "36.15 psi5 / 8 "3.375 "2.75 "2 480NOK
C8210G093HW3 / 8 "3-9 / 32 "310.10 psi5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "2 715NOK
RED HAT -

Sakte Lukk HW Solenoid 1 tommers NC Messing

ModellSakPris (eks. mva)
8221G007HWAE4MKR10 314 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?