Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HAT 8221G007HW Slow Close HW Solenoid 1 tommers NC Messing | AE4MKR 5LU30

RED HAT 8221G007HW Slow Close HW Solenoid 1 inch NC Brass

På lager
Vare: AE4MKR Modell: 8221G007HWKryssreferanse: 5LU30
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
10 566 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakte lukkende magnetventil for varmt vann
Omgivelsestemp. Område125 Grader F
Body MaterialMessing
Senterlinjerør Senterstørrelse4-1 / 64 "
Volumkoeffisient11.5
SpoleskapVanntett koblingsboks
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger1/2 "ledning m / 18" ledninger
Hz50/60
Min. Differensial for driftstrykk5 psi
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3s, 4, 4x
Åpning Dia.1"
Total høyde5 41 / 64 "
Total lengde3.75 "
Samlet bredde3 9 / 64 "
Rørstørrelse1"
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning120 / 110 VAC
Watts6.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.98
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Maks. Væsketemp. Varmt vann (210 grader F)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HAT 8221G007HW Slow Close HW Solenoid 1 inch NC Brass
10 566 NOK / enhet