Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HAT 8210G094HW Varmtvannssolenoid 1/2 tomme Nc Messing | AD2UWF 3UL14

RED HAT 8210G094HW Varmtvannssolenoid 1/2 Tommer Nc Messing

På lager
Vare: AD2UWF Modell: 8210G094HWKryssreferanse: 3UL14
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
3 915 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil for varmt vann
Body MaterialMessing
Senterlinjerør Senterstørrelse3-9 / 32 "
Volumkoeffisient4
SpoleskapVanntett koblingsboks
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger1/2 "ledning m / 18" ledninger
Hz50/60
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3s, 4, 4x
Åpning Dia.5 / 8 "
Total høyde3 27 / 32 "
Total lengde2.75 "
Samlet bredde2 16 / 64 "
Rørstørrelse1 / 2 "
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning120 / 110 VAC
Watts10.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Maks. Væsketemp. Varmt vann (210 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientWattsMin. Differensial for driftstrykkÅpning Dia.Total høydeTotal lengdePris
RED HAT 8210G001HW Varmtvannssolenoid 3/8 tommer Nc Messing | AD2UTK 3UK49 8210G001HW3 / 8 "2-13 / 16 "36.15 psi5 / 8 "3.375 "2.75 "2 540 NOK
RED HAT 8210G002HW Varmtvannssolenoid 1/2 tomme Nc Messing | AD2UTN 3UK52 8210G002HW1 / 2 "2-13 / 16 "46.15 psi5 / 8 "3.375 "2.75 "2 524 NOK
RED HAT 8210G093HW Varmtvannssolenoid 3/8 tommer Nc Messing | AD2UWC 3UL11 8210G093HW3 / 8 "3-9 / 32 "310.10 psi5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "2 978 NOK
RED HAT 8210G095HW Varmtvannssolenoid 3/4 tommer Nc Messing | AD2UWJ 3UL20 8210G095HW3 / 4 "3.437 "510.10 psi3 / 4 "4 3 / 32 "2 13 / 16 "3 363 NOK
RED HAT 8221G005HW Varmtvannssolenoid 3/4 tommer Nc Messing | AE4MKQ 5LU28 8221G005HW3 / 4 "3-9 / 16 "5.56.15 psi3 / 4 "4-5 / 16 "2 23 / 32 "5 243 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HAT 8210G094HW Varmtvannssolenoid 1/2 Tommer Nc Messing
3 915 NOK / enhet