WEG Stasjonære motorverktøymotorer

filtre

StilModellFrameForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselRPM på typeskiltRPM-rekkeviddeSpenningPris (eks. mva)
A00736ES3ESA80LR80L21.6-19.5/9.767.520 "34903001-3600208-230/46024 156NOK
A00736ES3HSA80LR80L7.87.520 "34903001-360057525 285NOK
A00536ES3ESA80MR80M14.7-13.3/6.65518 "34703001-3600208-230/46017 528NOK
A00336ES3ESA80SR80S9.49-8.58/4.29316 "35003001-3600208-230/46014 697NOK
A00518ES3ESA90LR90L15.5-14.1/7.03524 "17401701-1800208-230/46026 552NOK
A00718ES3ESA90LR90L22.4-20.3/10.17.524 "17201701-1800208-230/46028 328NOK
A01036ES3ESA90LR90L27.2-24.6/12.31024 "34803001-3600208-230/46029 548NOK
A01036ES3HSA90LR90L9.831024.25 "34803001-360057529 548NOK
A01018ES3ESA90LR90L31.2-28.2/14.11025.25 "17201701-1800208-230/46033 379NOK
StilModellFrameForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselRPM på typeskiltRPM-rekkeviddeSpenningPris (eks. mva)
A00736ES3ESA80LL80L21.6-19.5/9.767.520 "34903001-3600208-230/46024 156NOK
A00736ES3HSA80LL80L7.87.520 "34903001-360057523 997NOK
A00536ES3ESA80ML80M14.7-13.3/6.65518 "34703001-3600208-230/46017 528NOK
A00336ES3ESA80SL80S9.49-8.58/4.29316 "35003001-3600208-230/46014 697NOK
A00518ES3ESA90LL90L15.5-14.1/7.03524 "17401701-1800208-230/46025 828NOK
A00718ES3ESA90LL90L22.4-20.3/10.17.524 "17201701-1800208-230/46028 328NOK
A01036ES3ESA90LL90L27.2-24.6/12.31024 "34803001-3600208-230/46029 548NOK
A01036ES3HSA90LL90L9.831024.25 "34803001-360057529 548NOK
A01018ES3ESA90LL90L31.2-28.2/14.11025.25 "17201701-1800208-230/46032 697NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?