MOLDED FIBERGLASS Stack and Nest Containers

Brukes til å lagre og transportere små deler, komponenter og ferdigvarer. Kan stables oppå hverandre når de er fulle og settes inn i hverandre når de er tomme for å spare lagringsplass.

filtre

MOLDED FIBERGLASS -

Kraftig stabel og Nest Container

StilModellUtenfor breddeFARGEInnvendig høydeBruk lokknummerInnvendig lengdeInnvendig breddeLastekapasitetUtenfor høydePris (eks. mva)
A780208528010.625 "Rød4.875 "Produsent Model 78021816.5 "9.5 "300 lb.5"402NOK
B780208526810.625 "Blå4.875 "Produsent Model 78021816.5 "9.5 "300 lb.5"402NOK
B780308526812.5 "Blå5.875 "Produsent Model 78031818.375 "11.375 "300 lb.6"490NOK
A780308528012.5 "Rød5.875 "Produsent Model 78031818.375 "11.375 "300 lb.6"490NOK
A780408528012.875 "Rød7.875 "Produsent Model 78041816.375 "11 "300 lb.8"530NOK
B780408526812.875 "Blå7.875 "Produsent Model 78041816.375 "11 "300 lb.8"530NOK
A780508528014.75 "Rød7.875 "Produsent Model 78051819.75 "12.75 "300 lb.8"666NOK
B780508526814.75 "Blå7.875 "Produsent Model 78051819.75 "12.75 "300 lb.8"666NOK
C780608517218 "Grå9.875 "Produsent Model 78061821 "16 "500 lb.10 "912NOK
D780808528018 "Rød5.75 "Produsent Model 78061821 "16 "500 lb.6"750NOK
E780808526818 "Blå5.75 "Produsent Model 78061821 "16 "500 lb.6"750NOK
C780808517218 "Grå5.75 "Produsent Model 78061821 "16 "500 lb.6"750NOK
D780608528018 "Rød9.875 "Produsent Model 78061821 "16 "500 lb.10 "912NOK
E780608526818 "Blå9.875 "Produsent Model 78061821 "16 "500 lb.10 "912NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?