Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STOPPET FIBREGLAS 7802085268 Stablings- / nestebeholder Kraftig blå | AC3HBK 2TJ98

MOLDED FIBERGLASS 7802085268 Stable-/hekkebeholder Kraftig blå

På lager
Vare: AC3HBK Modell: 7802085268Kryssreferanse: 2TJ98

Få tak i det April 26, Fredag
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
441NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHD Stack og Nest Container
FARGEBlå
FinishGlatt
Innvendig høyde4.875 "
Innvendig lengde16.5 "
Innvendig bredde9.5 "
Lastekapasitet300 lb.
MaterialeGlassfiberforsterket kompositt
Antall skillelinjer lange0
Antall skilleautomater kort0
Utenfor høyde5"
Utenfor lengde17.875 "
Utenfor bredde10.625 "
Bruk lokknummerProdusent Model 780218
Volumkapasitet0.5 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.18
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode7019395000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor breddeFARGEInnvendig høydeBruk lokknummerInnvendig lengdeInnvendig breddeLastekapasitetUtenfor høydePris
FORSTØTT FIBERGLASS 7806085172 Stacking Nesting Container Kraftig grå | AB2TRF 1NTK8 780608517218 "Grå9.875 "Produsent Model 78061821 "16 "500 lb.10 "1 002 NOK
STØTT FIBREGLAS 7808085172 Stablende hekkende beholder Kraftig grå | AB2TRG 1NTK9 780808517218 "Grå5.75 "Produsent Model 78061821 "16 "500 lb.6"825NOK
STOPPET FIBREGLAS 7806085280 Stablende hekkende beholder Kraftig rød | AB2TRK 1NTL3 780608528018 "Rød9.875 "Produsent Model 78061821 "16 "500 lb.10 "1 002 NOK
STOPPET FiberGLAS 7806085268 Stablende hekkende beholder Kraftig blå | AB2TRL 1NTL4 780608526818 "Blå9.875 "Produsent Model 78061821 "16 "500 lb.10 "1 002 NOK
STOPPET FIBREGLAS 7808085280 Stablende hekkende beholder Kraftig rød | AB2TRM 1NTL5 780808528018 "Rød5.75 "Produsent Model 78061821 "16 "500 lb.6"825NOK
STOPPET FIBREGLAS 7808085268 Stablende hekkende beholder Kraftig blå | AB2TRN 1NTL6 780808526818 "Blå5.75 "Produsent Model 78061821 "16 "500 lb.6"825NOK
STOPPET FiberGLAS 7802085280 Stablings- / nestebeholder Kraftig rød | AC3HBL 2TJ99 780208528010.625 "Rød4.875 "Produsent Model 78021816.5 "9.5 "300 lb.5"441NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 7802085268 Stable-/hekkebeholder Kraftig blå
441NOK / enhet