STOPPET FiberGLAS 7806085268 Stablende hekkende beholder Kraftig blå | AB2TRL 1NTL4

MOLDED FIBERGLASS 7806085268 Stabling Nesting Container Heavy-duty Blå

På lager
Vare: AB2TRL Modell: 7806085268Kryssreferanse: 1NTL4

Få tak i det April 30, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 002 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHD Stack og Nest Container
FARGEBlå
FinishGlatt
Innvendig høyde9.875 "
Innvendig lengde21 "
Innvendig bredde16 "
Lastekapasitet500 lb.
MaterialeGlassfiberforsterket kompositt
Antall skillelinjer lange0
Antall skilleautomater kort0
Utenfor høyde10 "
Utenfor lengde25.25 "
Utenfor bredde18 "
Bruk lokknummerProdusent Model 780618
Volumkapasitet2.0 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.45
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)64.77
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode3923100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor breddeFARGEInnvendig høydeBruk lokknummerInnvendig lengdeInnvendig breddeLastekapasitetUtenfor høydePris
FORSTØTT FIBERGLASS 7806085172 Stacking Nesting Container Kraftig grå | AB2TRF 1NTK8 780608517218 "Grå9.875 "Produsent Model 78061821 "16 "500 lb.10 "1 002 NOK
STØTT FIBREGLAS 7808085172 Stablende hekkende beholder Kraftig grå | AB2TRG 1NTK9 780808517218 "Grå5.75 "Produsent Model 78061821 "16 "500 lb.6"825NOK
STOPPET FIBREGLAS 7806085280 Stablende hekkende beholder Kraftig rød | AB2TRK 1NTL3 780608528018 "Rød9.875 "Produsent Model 78061821 "16 "500 lb.10 "1 002 NOK
STOPPET FIBREGLAS 7808085280 Stablende hekkende beholder Kraftig rød | AB2TRM 1NTL5 780808528018 "Rød5.75 "Produsent Model 78061821 "16 "500 lb.6"825NOK
STOPPET FIBREGLAS 7808085268 Stablende hekkende beholder Kraftig blå | AB2TRN 1NTL6 780808526818 "Blå5.75 "Produsent Model 78061821 "16 "500 lb.6"825NOK
STOPPET FIBREGLAS 7802085268 Stablings- / nestebeholder Kraftig blå | AC3HBK 2TJ98 780208526810.625 "Blå4.875 "Produsent Model 78021816.5 "9.5 "300 lb.5"441NOK
STOPPET FiberGLAS 7802085280 Stablings- / nestebeholder Kraftig rød | AC3HBL 2TJ99 780208528010.625 "Rød4.875 "Produsent Model 78021816.5 "9.5 "300 lb.5"441NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 7806085268 Stabling Nesting Container Heavy-duty Blå
1 002 NOK / enhet