WALTER TOOLS Spottingbor

ISO- og ANSI-sertifiserte borekroner med karbidkonstruksjon for å starte hull og finne dem nøyaktig. Tilgjengelig i 90 og 120 graders borepunktalternativer

filtre

WALTER TOOLS -

Spotting øvelser

StilModellPris (eks. mva)
AA1115L-1IN3 374NOK
BA1114-5247NOK
AA1115S-8474NOK
BA1114L-8835NOK
BA1114-6266NOK
AA1115S-6280NOK
AA1115L-6484NOK
AA1115L-5/8IN1 460NOK
AA1115S-5259NOK
AA1115-8446NOK
BA1114L-5458NOK
BA1114-4226NOK
AA1115-4226NOK
AA1115L-4421NOK
BA1114L-4421NOK
AA1115S-3/8IN475NOK
BA1114-8440NOK
BA1114S-1/4IN287NOK
BA1114-201 533NOK
BA1114S-2269NOK
BA1114S-3/8IN477NOK
AA1115L-3/4IN2 006NOK
BA1114S-3/4IN1 516NOK
BA1114S-3240NOK
AA1115-201 553NOK
StilModellFløytelengdeTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AA1174C-161 5 / 16 "5"16 mm3 110NOK
AA1174C-201 9 / 16 "5"20 mm5 468NOK
AA1174C-101.031 "4"M101 285NOK
AA1174C-3 / 8IN1.031 "4"3 / 8 "1 277NOK
AA1174C-121.187 "4"M121 709NOK
AA1174C-1 / 2IN1.187 "4"1 / 2 "2 033NOK
AA1174C-55 / 8 "2"5 mm544NOK
AA1174C-87 / 8 "3"M8896NOK
AA1174C-37 / 16 "2"3 mm508NOK
AA1174C-1 / 4IN11 / 16 "3"1 / 4 "651NOK
AA1174C-419 / 32 "2"4 mm560NOK
AA1174C-621 / 32 "3"6 mm594NOK
StilModellFløytelengdeTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AA1174-201 9 / 16 "5"20 mm5 468NOK
AA1174-161 11 / 32 "5"16 mm3 110NOK
AA1174-3 / 8IN1.031 "4"3 / 8 "1 285NOK
AA1174-101.031 "4"M101 277NOK
AA1174-1 / 2IN1.187 "4"1 / 2 "2 110NOK
AA1174-121.187 "4"M121 709NOK
AA1174-55 / 8 "2"5 mm544NOK
AA1174-87 / 8 "3"M8896NOK
AA1174-37 / 16 "2"3 mm543NOK
AA1174-1 / 4IN11 / 16 "3"1 / 4 "654NOK
AA1174-419 / 32 "2"4 mm544NOK
AA1174-621 / 32 "3"6 mm570NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?