Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A1174-8 Spotting Drill 5/16 I 90 Degree Sc | AG6YXQ 49L621

WALTER TOOLS A1174-8 Spotting Drill 5/16 I 90 Degree Sc

På lager
Vare: AG6YXQ Modell: A1174-8Kryssreferanse: 49L621
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
957NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpotting Drill
Drill Point90 grader
Finishubestrøket
Fløytelengde7 / 8 "
Venstre / høyre håndHøyre hånd
MaterialeFast karbid
Antall stykker1
Total lengde3"
StørrelseM8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)1.3
Skipets lengde (cm)9.3
Skipets bredde (cm)1.5
HS kode8209000030

Produktvarianter

ProduktModellFløytelengdeTotal lengdeStørrelsePris
WALTER TOOLS A1174-3 Spotting Drill 1/8 In 90 Degree Sc | AG6YXK 49L616 A1174-37 / 16 "2"3 mm621NOK
WALTER TOOLS A1174-4 Spotting Drill 5/32 In 90 Degree Sc | AG6YXL 49L617 A1174-419 / 32 "2"4 mm580NOK
WALTER TOOLS A1174-5 Spotting Drill 3/16 I 90 Degree Sc | AG6YXM 49L618 A1174-55 / 8 "2"5 mm580NOK
WALTER TOOLS A1174-6 Spotting Drill 15/34 I 90 Degree Sc | AG6YXN 49L619 A1174-621 / 32 "3"6 mm608NOK
WALTER TOOLS A1174-1/4IN Spotting Drill 1/4 Inch 90 Degree Sc | AG6YXP 49L620 A1174-1 / 4IN11 / 16 "3"1 / 4 "696NOK
WALTER TOOLS A1174-3/8IN Spotting Drill 3/8 Inch 90 Degree Sc | AG6YXR 49L622 A1174-3 / 8IN1.031 "4"3 / 8 "1 393 NOK
WALTER TOOLS A1174-10 Spotting Drill 25/64 I 90 Degree Sc | AG6YXT 49L623 A1174-101.031 "4"M101 365 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A1174-8 Spotting Drill 5/16 I 90 Degree Sc
957NOK / enhet