Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J075909/16 Impact Bit 3/4 x 3-3/4in 6pt svart oksid | AA8ZGY 1AX69

PROTO J075909/16 slagbit 3/4 x 3-3/4 tommer 6 pkt svart oksid

På lager
Vare: AA8ZGY Modell: J075909/16Kryssreferanse: 1AX69
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
573NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakImpact Bit
Bitlengde1.375 "
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeSmidd legeringsstål
Antall poeng6
Total lengde3.75 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse9 / 16 "
Sokkeldybdestandard
Tips TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.432
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8207806000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeKjørestørrelseMaterialeTotal lengdePris
PROTO J74419/16 Impact Bit 1/2 x 3-5/8in 6pt svart oksid | AA9UQE 1FK54 J74419 / 161.875 "1 / 2 "Varmebehandlet legeringsstål3.625 "270NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J075909/16 slagbit 3/4 x 3-3/4 tommer 6 pkt svart oksid
573NOK / enhet