Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J74419/16 Impact Bit 1/2 x 3-5/8in 6pt svart oksid | AA9UQE 1FK54

PROTO J74419/16 slagbit 1/2 x 3-5/8 tommer 6 pkt svart oksid

På lager
Vare: AA9UQE Modell: J74419/16Kryss Ref: 1FK54
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
270NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakImpact Bit
Bitlengde1.875 "
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeVarmebehandlet legeringsstål
Antall poeng6
Total lengde3.625 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse9 / 16 "
Sokkeldybdestandard
Tips TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8207806000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeKjørestørrelseMaterialeTotal lengdePris
PROTO J075909/16 Impact Bit 3/4 x 3-3/4in 6pt svart oksid | AA8ZGY 1AX69 J075909 / 161.375 "3 / 4 "Smidd legeringsstål3.75 "573NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J74419/16 slagbit 1/2 x 3-5/8 tommer 6 pkt svart oksid
270NOK / enhet