Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A1174C-12 Spotting Drill 25/32 In 120 Degree Sc | AG6YYH 49L637

WALTER TOOLS A1174C-12 Spotting Drill 25/32 In 120 Degree Sc

På lager
Vare: AG6YYH Modell: A1174C-12Kryssreferanse: 49L637
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
1 817 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpotting Drill
Drill Point120 grader
Finishubestrøket
Fløytelengde1.187 "
Venstre / høyre håndHøyre hånd
MaterialeFast karbid
Antall stykker1
Total lengde4"
StørrelseM12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)2.01
Skipets lengde (cm)10.69
Skipets bredde (cm)2.01
HS kode8209000030

Produktvarianter

ProduktModellFløytelengdeTotal lengdeStørrelsePris
WALTER TOOLS A1174C-3 Spotting Drill 1/4 Inch 120 Degree Sc | AG6YXZ 49L629 A1174C-37 / 16 "2"3 mm554NOK
WALTER TOOLS A1174C-4 Spotting Drill 5/16 I 120 Degree Sc | AG6YYA 49L630 A1174C-419 / 32 "2"4 mm601NOK
WALTER TOOLS A1174C-5 Spotting Drill 3/8 Inch 120 Degree Sc | AG6YYB 49L631 A1174C-55 / 8 "2"5 mm580NOK
WALTER TOOLS A1174C-6 Spotting Drill 25/64 I 120 Degree Sc | AG6YYC 49L632 A1174C-621 / 32 "3"6 mm630NOK
WALTER TOOLS A1174C-1/4IN Spotting Drill 15/32 In 120 Degree Sc | AG6YYD 49L633 A1174C-1 / 4IN11 / 16 "3"1 / 4 "696NOK
WALTER TOOLS A1174C-8 Spotting Drill 1/2 Inch 120 Degree Sc | AG6YYE 49L634 A1174C-87 / 8 "3"M8910NOK
WALTER TOOLS A1174C-3/8IN Spotting Drill 5/8 Inch 120 Degree Sc | AG6YYF 49L635 A1174C-3 / 8IN1.031 "4"3 / 8 "1 365 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A1174C-12 Spotting Drill 25/32 In 120 Degree Sc
1 817 NOK / enhet