BURNDY Skjøtekoblinger

Brukes i bil- og marineindustrien for å koble to eller flere ledninger sammen ende-til-ende. Ideell i miljøer med høy vibrasjon eller der ledninger er utsatt for elementer. Isolerte varianter også tilgjengelig.

filtre

StilModellFargekodeMaks. SpenningTotal lengde
AYS36FXBbrun-6.090 "
RFQ
AYS38FXBRosa-6.34 "
RFQ
BURNDY -

YSA-serien rumpeskjøt

StilModellFargekodeLengdeMaks. SpenningUtenfor Dia.Total lengdeLedningsstørrelse
AYS36A1Svart5.14 "--0.5 "7.27 "
RFQ
BYS30A1Blå3.2 "--0.276.95 "
RFQ
AYS8CA1Blå1.44 "--1.44 "8AWG
RFQ
CYS31A1brun4.04 "--0.62 "7.01 "
RFQ
DYS44A1brun5.94 "--5.94 "6.82 "
RFQ
AYS1CA1Gull2.05 "--2.05 "1AWG
RFQ
AYS6CA1Grå1.7 "--1.7 "6AWG
RFQ
EYS42A1Grå5.29 "-1.5 "0.59 "7.45 "
RFQ
BYS32A1Grønn4.86 "-1.9 "4.86 "7.07 "
RFQ
AYS34A1Rosa5.02 "-1.32 "5.02 "500 kcmil
RFQ
BYS29A1Rød3.18 "--0.21 "6.89 "
RFQ
BYS25A1Tan2.37 "-1.8 "2.37 "1/0 AWG
RFQ
AYS39A1Gul5.26 "--0.59 "7.29 "
RFQ
BURNDY -

SP-serien rumpeskjøt

StilModellFargekode
ASP18BG25-
RFQ
BSP14Blå
RFQ
ASP14BG25Blå
RFQ
CSP16Rød
RFQ
CSP10Gul
RFQ
StilModellFargekodeMaks. Spenning
AYRB31U28brun-
RFQ
AYRB25U2Tan-
RFQ
BURNDY -

YSEH-serien rumpeskjøt

StilModellFargekodeMaks. Diameter
AYSE14HBlå-
RFQ
BYSE14HBOXBlå-
RFQ
AYSE18HBOXRød-
RFQ
BURNDY -

Hyreducer -serie skjøtekontakter

StilModellMaks. Spenning
AYRB28U26-
RFQ
BYRV4CV6CL-
RFQ
BYRV6CV8CL-
RFQ
StilModellFargekodeTotal lengde
AYSCM27Blå13.93 "
RFQ
AYSCM66brun0.62 "
RFQ
AYSCM80Grønn0.62 "
RFQ
AYSCM104Rosa0.69 "
RFQ
AYSCM212Purple0.88 "
RFQ
AYSCM17Rød13.93 "
RFQ
BURNDY -

YS-serien rumpeskjøt

StilModellFargekodeMaks. SpenningTotal lengdeLedningsstørrelse
AYS39Svart-6.38 "7.29 "
RFQ
AYS26Svart-0.27 "2/0 AWG
RFQ
AYS6CBlå-2.380 "6AWG
RFQ
AYS32Blå-4.62 "7.07 "
RFQ
AYS34brun-4.91 "500 kcmil
RFQ
BYS46Grønn-0.12 "6.87 "
RFQ
AYS1CGrønn-3.07 "1AWG
RFQ
AYS36Grønn-5.85 "7.27 "
RFQ
AYS31Rød-4.35 "7.01 "
RFQ
AYS44Hvit-18.59 "6.82 "
RFQ
AYS3CHvit--3AWG
RFQ
AYS30Hvit-4.34 "6.95 "
RFQ
AYS29Gul-3.58 "6.89 "
RFQ
StilModellFargekodeMaks. Diameter
ASNM14Blå-
RFQ
ASNM18Rød-
RFQ
BURNDY -

Hylink Series Butt Splice

StilModellFargekodeInne i Dia.Maks. DiameterTotal lengdeLedningsstørrelse
AYSV2CL---1.41 "-
RFQ
AYSV28L---1.94 "-
RFQ
AYSV4CL---1.12 "-
RFQ
BYSV6CLBOX---1.12 "-
RFQ
BYSV8CLBOX-----
RFQ
CYSV10BOX---0.75 "-
RFQ
CYSV14-8 AWG til 4/0 AWG-0.64 "-
RFQ
CYSV18-8 AWG til 4 AWG-0.62 "-
RFQ
CYSV14BOX---0.64 "-
RFQ
BYSV25L---1.53 "-
RFQ
AYSV25LBOX---1.53 "-
RFQ
AYSV26L---1.78 "-
RFQ
BYSV2CLBOX---1.41 "-
RFQ
AYSV6CL---1.12 "-
RFQ
BYSV8CL-----
RFQ
AYSV9CL---0.75 "-
RFQ
CYSV10-1 lb-0.75 "-
RFQ
DYSV10BBOX---0.75 "-
RFQ
AYSV10HBOX---1.06 "-
RFQ
DYSV14BBOX---0.64 "-
RFQ
AYSV14HBOX---0.94 "-
RFQ
AYSV1CL---1.46 "-
RFQ
EYS39LSvart--3.720 "7.29 "
RFQ
FYS32LBlå--2.740 "7.07 "
RFQ
FYS36LGrønn--3.22 "7.27 "
RFQ
BURNDY -

SN-serien rumpeskjøt

StilModellFargekodeMaks. DiameterTotal lengde
ASN14Blå-1.25 "
RFQ
BSN18Rød-1.25 "
RFQ
CSN10Gul-1.64 "
RFQ
BURNDY -

Hyreducer Series Butt Splice

StilModellMaks. SpenningTotal lengde
AYRV8CV10L--
RFQ
AYSV1214G1-0.81 "
RFQ
BYRV6CV10L--
RFQ
CYSV1418-0.64 "
RFQ
AYSV1014G2-0.77 "
RFQ
DYRV2CV6CL--
RFQ
BURNDY -

YSL-serien rumpeskjøt

StilModellFargekodeMaks. Spenning
AYS2CLbrun-
RFQ
BYS3CLBOXHvit-
RFQ
BURNDY -

Butt Splice, 16 til 14 AWG

ModellSakPris (eks. mva)
BS14CF4BNK-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?