BURNDY YS25A1 Butt Splice, 1/0 AWG

Vare: CF4DYF Modell: YS25A1
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButt Splice-kontakt
FargekodeTan
Lengde2.37 "
Utenfor Dia.1.8 "
Total lengde2.37 "
Strip lengde1-3 / 16 "
Spenningsverdier0.32 "
Ledningsstørrelse1/0 AWG

Produktvarianter

ProduktModellFargekodeLengdeMaks. SpenningUtenfor Dia.Total lengdeLedningsstørrelsePris
BURNDY YS6CA1 Butt Splice, 6 AWG, Grå | CF4AVA YS6CA1Grå1.7 "--1.7 "6AWG-
RFQ
BURNDY YS42A1 Butt Splice, 900 Kcmil, Aluminium | CF4BGF YS42A1Grå5.29 "-1.5 "0.59 "7.45 "-
RFQ
BURNDY YS8CA1 Butt Splice, 8 AWG | CF4DXG YS8CA1Blå1.44 "--1.44 "8AWG-
RFQ
BURNDY YS44A1 Butt Splice, 1000 Kcmil | CF4DXK YS44A1brun5.94 "--5.94 "6.82 "-
RFQ
BURNDY YS39A1 Butt Splice, 750 Kcmil | CF4DXP YS39A1Gul5.26 "--0.59 "7.29 "-
RFQ
BURNDY YS36A1 Butt Splice, 600 Kcmil | CF4DXT YS36A1Svart5.14 "--0.5 "7.27 "-
RFQ
BURNDY YS32A1 Butt Splice, 400 Kcmil | CF4DXW YS32A1Grønn4.86 "-1.9 "4.86 "7.07 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY YS25A1 Butt Splice, 1/0 AWG