BURNDY YS30 Rumpeskjøt, 300 Kcmil

Vare: CF4DYB Modell: YS30

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButt Splice-kontakt
FargekodeHvit
Total lengde4.34 "
Strip lengde2-1 / 16 "
Spenningsverdier0.32 "
Ledningsstørrelse6.95 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215

Produktvarianter

ProduktModellFargekodeMaks. SpenningTotal lengdeLedningsstørrelsePris
BURNDY YS6C Butt Splice, 6 AWG | CF4DXH YS6CBlå-2.380 "6AWG-
RFQ
BURNDY YS46 Butt Splice, 1500 Kcmil | CF4DXJ YS46Grønn-0.12 "6.87 "-
RFQ
BURNDY YS44 Kobber Butt Splice, 1000 Kcmil | CF4DXL YS44Hvit-18.59 "6.82 "-
RFQ
BURNDY YS3C Kobber Butt Splice, 3 AWG | CF4DXM YS3CHvit--3AWG-
RFQ
BURNDY YS39 Butt Splice, 750 Kcmil | CF4DXQ YS39Svart-6.38 "7.29 "-
RFQ
BURNDY YS34 Butt Splice, 500 Kcmil | CF4DXU YS34brun-4.91 "500 kcmil-
RFQ
BURNDY YS32 Butt Splice, 400 Kcmil | CF4DXX YS32Blå-4.62 "7.07 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY YS30 Rumpeskjøt, 300 Kcmil