STARRETT Spesialnivåer

Kom integrert med et evolvent spor for pålitelig plassering over runde arbeidsstykker og overflater. Ideell for utjevning av arbeidsstykker i konstruksjon, maskinering og fabrikasjonsapplikasjoner. Tilgjengelig i lengder på 2.5 til 15 tommer

filtre

STARRETT -

135 serie lommenivåer, sateng nikkelbelagt finish

StilModellNøyaktighetAnleggLengdePris (eks. mva)
A135A24 til 30 min.Stål2.5 "655NOK
B135B24 til 30 minutterSekskantet verktøystål m / konvekse ender og matt nikkelfinish3.5 "666NOK
STARRETT -

98-seriens maskinister nivåer, jordede og graderte ampuller

StilModellNøyaktighetKjennetegnInkludererLengdeBreddePris (eks. mva)
A98-4-Hetteglass: jordet og gradert, justerbar til positiv innstilling, plassert i et satengbehandlet messingrør med friksjonstilpasset deksel, bunn: har full lengde involuttsporN / A4"-2 254NOK
B98Z-120.005 "-N / A12 "-6 048NOK
C98-80.005 "per Ft / 80 til 90 sekunder-N / A8"1.5 "3 267NOK
D98-60.005 "per Ft / 80 til 90 sekunderJordede og graderte hovedampuller, krysstestampuller, hetteglass som kan justeres til positiv innstilling, bunnen har full lengde involuttsporN / A6"1 1 / 2 "2 665NOK
E98-120.005 "per Ft / 80 til 90 sekunder-N / A12 "2"4 571NOK
F98Z-180.005''-Treveske18 "-9 435NOK
RFQ
D98-6 W / SLC0.005''-Standard Letter of Certification (SLC)6"-3 441NOK
RFQ
G98-12 W / SLC0.005''-Standard Letter of Certification (SLC)12 "-5 578NOK
RFQ
STARRETT -

Maskinister Master Precision Level, 15 tommers lengde, 2 ampuller

ModellSakPris (eks. mva)
199ZAC8HCX16 027 NOK
STARRETT -

Krysstestnivå med lodd, 2 x 3 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
134AC4HLP1 212 NOK
STARRETT -

Benkenivå 3 3/8 tommer 1 hetteglass

ModellSakPris (eks. mva)
130AC4HLN856NOK
STARRETT -

Master Precision Level, 2 hetteglass

ModellSakPris (eks. mva)
199Z W/SLCCJ2UHH18 809 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?