AMPCO METAL Stikkontakt

Egnet for å stramme fester i bilvedlikehold, metallbearbeiding, konstruksjon og brann- og sikkerhetsapplikasjoner. Bæreveske med integrerte låser for sikker lagring av verktøy og bærbarhet på arbeidsplassen

filtre

AMPCO METAL -

Sokkelsett

StilModellKjørestørrelseFinishAntall stykkerSAE eller metriskStikkontakter inkludertPris (eks. mva)
AW-2901 / 2 "Naturlig9SAE1/2, 11/16, 7/8, 1-1/16, 1-1/4"16 812NOK
BW-260M1 / 2 "Naturlig26Metric10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm29 658NOK
CW-160M1 / 4 "Naturlig15Metric4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm20 116NOK
CW-1601 / 4 "Naturlig12SAE3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"17 997NOK
DW-291M3 / 4 "Ikke-parkering, ikke-magnetisk11Metric36, 38, 41, 46, 50, 55, 60 mm46 170NOK
AMPCO METAL -

Pipenøkkelsett

StilModellPris (eks. mva)
AW-26030 419NOK
RFQ
BW-29154 773NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?