AMPCO METAL W-260M Sokkelsett 1/2 Tommers Drive 26 Stk | AB3HGZ 1TEC6

AMPCO METAL W-260M Sokkelsett 1/2 Tommers Drive 26 Stk

På lager
Vare: AB3HGZ Modell: W-260MKryssreferanse: 1TEC6

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 174 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSokkelsett
Deep Socket Point Styles Inkludertnone
Kjørestørrelse1 / 2 "
FinishNaturlig
Fleksible stikkontaktstiler inkludertnone
Antall stykker26
SAE eller metriskMetric
Stikkontakter inkludert10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm
Std. Socket Point Styles Inkludert6
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.9615
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)57.4
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseFinishAntall stykkerSAE eller metriskStikkontakter inkludertPris
AMPCO METAL W-290 Sokkelsett 1/2 Tommers Drive 9 Stk | AD7BFB 4DC12 W-2901 / 2 "Naturlig9SAE1/2, 11/16, 7/8, 1-1/16, 1-1/4"17 477 NOK
AMPCO METAL W-291M Sokkelsett 3/4 Tommers Drive 11 Stk | AD9GDN 4RPK1 W-291M3 / 4 "Ikke-parkering, ikke-magnetisk11Metric36, 38, 41, 46, 50, 55, 60 mm42 895 NOK
AMPCO METAL W-160M ​​Sokkelsett 1/4 tommers stasjon 15 deler | AF7LXF 21XV92 W-160M1 / 4 "Naturlig15Metric4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm17 765 NOK
AMPCO METAL W-160 Sokkelsett 1/4 tommers stasjon 12 deler | AF7LXG 21XV93 W-1601 / 4 "Naturlig12SAE3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"16 600 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL W-260M Sokkelsett 1/2 Tommers Drive 26 Stk
34 174 NOK / enhet