AMPCO METAL W-291M Sokkelsett 3/4 Tommers Drive 11 Stk | AD9GDN 4RPK1

AMPCO METAL W-291M Sokkelsett 3/4 Tommers Drive 11 Stk

På lager
Vare: AD9GDN Modell: W-291MKryssreferanse: 4RPK1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

46 170 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSokkelsett
Deep Socket Point Styles Inkludertnone
Kjørestørrelse3 / 4 "
FinishIkke-parkering, ikke-magnetisk
Fleksible stikkontaktstiler inkludertnone
Antall stykker11
SAE eller metriskMetric
Stikkontakter inkludert36, 38, 41, 46, 50, 55, 60 mm
Std. Socket Point Styles Inkludert6
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.71
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseFinishAntall stykkerSAE eller metriskStikkontakter inkludertPris
AMPCO METAL W-260M Sokkelsett 1/2 Tommers Drive 26 Stk | AB3HGZ 1TEC6 W-260M1 / 2 "Naturlig26Metric10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm29 658 NOK
AMPCO METAL W-290 Sokkelsett 1/2 Tommers Drive 9 Stk | AD7BFB 4DC12 W-2901 / 2 "Naturlig9SAE1/2, 11/16, 7/8, 1-1/16, 1-1/4"16 812 NOK
AMPCO METAL W-160M ​​Sokkelsett 1/4 tommers stasjon 15 deler | AF7LXF 21XV92 W-160M1 / 4 "Naturlig15Metric4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm20 116 NOK
AMPCO METAL W-160 Sokkelsett 1/4 tommers stasjon 12 deler | AF7LXG 21XV93 W-1601 / 4 "Naturlig12SAE3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"17 997 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL W-291M Sokkelsett 3/4 Tommers Drive 11 Stk
46 170 NOK / enhet