Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL W-160M ​​Sokkelsett 1/4 tommers stasjon 15 deler | AF7LXF 21XV92

AMPCO METAL W-160M ​​Sokkelsett 1/4 Tommers Drive 15 stk

På lager
Vare: AF7LXF Modell: W-160MKryssreferanse: 21XV92
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
17 765 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSokkelsett
Deep Socket Point Styles Inkludertnone
Kjørestørrelse1 / 4 "
FinishNaturlig
Fleksible stikkontaktstiler inkludertnone
Antall stykker15
SAE eller metriskMetric
Stikkontakter inkludert4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Std. Socket Point Styles Inkludert6
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.522
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseFinishAntall stykkerSAE eller metriskStikkontakter inkludertPris
AMPCO METAL W-260M Sokkelsett 1/2 Tommers Drive 26 Stk | AB3HGZ 1TEC6 W-260M1 / 2 "Naturlig26Metric10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm34 174 NOK
AMPCO METAL W-290 Sokkelsett 1/2 Tommers Drive 9 Stk | AD7BFB 4DC12 W-2901 / 2 "Naturlig9SAE1/2, 11/16, 7/8, 1-1/16, 1-1/4"17 477 NOK
AMPCO METAL W-291M Sokkelsett 3/4 Tommers Drive 11 Stk | AD9GDN 4RPK1 W-291M3 / 4 "Ikke-parkering, ikke-magnetisk11Metric36, 38, 41, 46, 50, 55, 60 mm42 895 NOK
AMPCO METAL W-160 Sokkelsett 1/4 tommers stasjon 12 deler | AF7LXG 21XV93 W-1601 / 4 "Naturlig12SAE3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"16 600 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL W-160M ​​Sokkelsett 1/4 Tommers Drive 15 stk
17 765 NOK / enhet