Umbrakoskruer

filtre

Innvendig hodeskruer er gjengede festemidler som har et sylindrisk hode og et innfelt sekskantdrev. Også kjent som unbrakonøkkel, de dreies ved hjelp av en sekskantnøkkel for unbrakonøkkel...Les mer

APPROVED VENDOR -

Hylseskrue Standard 1/2-13 x 1-3/4" PK5

ModellSakPris (eks. mva)
1GA74AA9VRP377NOK
APPROVED VENDOR -

Hylseskrue flat rustfritt stål 5/16-18 X 3/8, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U51060.031.0037AB8NAD449NOK
APPROVED VENDOR -

Hylseskrue flat rustfritt stål 5/16-24 X 3/8, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U51566.031.0037AB8NLT413NOK
APPROVED VENDOR -

Socket Cap Screw Standard M6 x 1 X 15Mm, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
4XY63AE2LCB205NOK
APPROVED VENDOR -

Sokkelskrue Standard 1-1 / 4-7 x 3

ModellSakPris (eks. mva)
U07000.125.0300AE6BZQ263NOK
APPROVED VENDOR -

Hylseskrue Standard 1/4-28 X 1-3/4, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U07040.025.0175AE6CBN405NOK
APPROVED VENDOR -

Hylseskrue Standard 1-1/2-6 x 3-1/2

ModellSakPris (eks. mva)
U07000.150.0350AE6BZT399NOK
APPROVED VENDOR -

Hylseskrue Standard 5-40 X 1, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U07000.012.0100AE6CBD95NOK
APPROVED VENDOR -

Socket Cap Screw Standard 10-24 X 2-1/4, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U07000.019.0225AE6CBF363NOK
APPROVED VENDOR -

Socket Cap Screw Standard 10-32 X 2-1/4, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U07040.019.0225AE6CBK633NOK
APPROVED VENDOR -

Socket Cap Screw Standard 10-32 X 2-1/2, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U07040.019.0250AE6CBL633NOK
APPROVED VENDOR -

Hylseskrue Standard 10-32 X 3, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U07040.019.0300AE6CBM841NOK
GRAINGER -

Hylseskrue, M5 x 0.80 X 50 mm, knapp, rustfritt stål, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M51030.050.0050CD3FQV254NOK
GRAINGER -

Hylseskrue, M4 x 0.70 X 35 Mm, flat, rustfritt stål, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M51060.040.0035CD3FRB149NOK
GRAINGER -

Hylseskrue, M4 x 0.70 X 25 Mm, flat, rustfritt stål, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M51060.040.0025CD3HNU84NOK
GRAINGER -

Hylseskrue, M8 x 1.25 X 20 Mm, sylindrisk, rustfritt stål, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M51040.080.0020CD3HNQ253NOK
GRAINGER -

Hylseskrue, M10 x 1.50 X 25 Mm, sylindrisk, rustfritt stål, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M51040.100.0025CD3HNT408NOK
GRAINGER -

Socket Head Cap Screw, M8 x 1.25 X 50 Mm, Steel, Plain Finish, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M07080.080.0050CD3VCW721NOK
APPROVED VENDOR -

Sokkelskrue Standard 1-1 / 2-6 x 8

ModellSakPris (eks. mva)
U07000.150.0800AE6CAJ748NOK
GRAINGER -

Hylseskrue, M8 x 1.25 X 45 mm, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M51060.080.0045CD3WMN300NOK
APPROVED VENDOR -

Hylseskrue Standard rustfritt stål 1/4-28 X 1/4", 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
1GU83AA9WJA61NOK
1...567

Umbrakoskruer

Innvendig hodeskruer er gjengede festemidler som har et sylindrisk hode og et innfelt sekskantdrev. Også kjent som unbrakonøkkelskruer, dreies de ved hjelp av en sekskantnøkkel for innkopling av unbrakonøkkel. Deres dreiemomentspesifikasjoner kan være mye høyere enn for innfelte / slissede festemidler. Innvendig hodeskruer er ideelle for å feste eller klemme avtakbare deler eller ark i maskinsammenstillinger. De er også mye brukt i applikasjoner med utilstrekkelig klaring til å bruke en feste med et eksternt sekskanthode. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av flensede, flate og metriske hodeskruer fra merker som Mikroplast, Morse Drum, Camcar, Foreverbolt, Grainger, Kerr Lakeside, Lisle og Snap-Loc. Grainger Insexskruer har et sekskanthode for enkel stramming og løsing ved hjelp av pipenøkkeldrev. Disse flate hodeskruene er mindre tilbøyelige til å fange klær eller koblinger og er tilgjengelige i drivstørrelser fra 2 mm til 12 mm.

Ofte Stilte Spørsmål

Trenger pipeskruer skiver?

Når du bolter ned materiale, må du sørge for en skive mellom bolthodet og materialet du bolter ned.

Hva er fordelene med å bruke hylsterskruer?

  • Færre hodeskruer er nødvendig for høy klemkraft i en skjøt, noe som resulterer i reduserte maskinvarekostnader.
  • Det lavere antallet skruer fører også til en vektreduksjon i det ferdige produktet.
  • Færre borede og tappet hull.

Hvilke kvaliteter er tilgjengelige i hylsterskruer?

Hylseskruer er vanligvis tilgjengelige i klasse 5.8, 8.8 eller 10.9. Noen tilbys også i grad 12.9 - en skrue med en strekkfasthet på 1200 MPa og en flytegrense på 90 % av denne (1080 MPa).

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?