Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07000.150.0350 Socket Cap Screw Standard 1-1/2-6 x 3-1/2 | AE6BZT 5PNC4

APPROVED VENDOR U07000.150.0350 Hylseskrue Standard 1-1/2-6 x 3-1/2

På lager
Vare: AE6BZT Modell: U07000.150.0350Kryssref: 5PNC4 / 42HZ56
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
399NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse7
Kjørestørrelse1"
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.2.25 "
Hodehøyde1.5 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet3.5 "
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C45
Temp. Område- 50 grader F til 550 grader F.
Tråd Dia.1.5 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3.5 "
Trådstørrelse6
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3118
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.150.0350 Hylseskrue Standard 1-1/2-6 x 3-1/2
399NOK / enhet