Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07040.019.0225 Socket Cap Screw Standard 10-32 X 2-1/4, 100PK | AE6CBK 5PPT1

APPROVED VENDOR U07040.019.0225 Hylseskrue Standard 10-32 X 2-1/4, 100PK

På lager
Vare: AE6CBK Modell: U07040.019.0225Cross Ref: 5PPT1 / 42JC80
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
633NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse# 10-32
Kjørestørrelse5 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.0.312 "
Hodehøyde0.19 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet2.25 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessC37 til C45
Tråd Dia.#10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 8 "
Trådstørrelse32
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9324
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07040.019.0225 Hylseskrue Standard 10-32 X 2-1/4, 100PK
633NOK /pakke