Umbrakoskruer

filtre

Innvendig hodeskruer er gjengede festemidler som har et sylindrisk hode og et innfelt sekskantdrev. Også kjent som unbrakonøkkel, de dreies ved hjelp av en sekskantnøkkel for unbrakonøkkel...Les mer

APPROVED VENDOR -

Sokkelhette Skrue Flat 3/4-10 X 2-3/4, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
U07410.075.0275AB8MWY315NOK
APPROVED VENDOR -

Sokkelhette Skrue Flat 1-72 X 3/4, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U07566.007.0075AB8NEL7 820 NOK
APPROVED VENDOR -

Hylseskrue Standard 4-40 X 1-1/2, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U07000.011.0150AE6CBC155NOK
APPROVED VENDOR -

Hylseskrue Standard 1-1/2-6 x 5-1/2

ModellSakPris (eks. mva)
U07000.150.0550AE6CAF546NOK
GRAINGER -

Hylseskrue, M6 x 1 X 80 Mm, flat, rustfritt stål, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M51060.060.0080CD3FRD319NOK
GRAINGER -

Hylseskrue, M12 x 1.75 X 80 Mm, flat, rustfritt stål, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
M51060.120.0080CD3HNX244NOK
GRAINGER -

Skru med pipehode, M4 x 0.70 X 8 Mm, lav, stål, vanlig finish, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M07080.040.0008CD3HMY112NOK
GRAINGER -

Hylseskrue, M6 x 1 X 50 Mm, knapp, stål, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M07150.060.0050CD3HNB237NOK
GRAINGER -

Hylseskrue, M5 x 0.80 X 20 Mm, sylindrisk, rustfritt stål, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M51040.050.0020CD3HNM148NOK
GRAINGER -

Hylseskrue, M10 x 1.50 X 20 Mm, sylindrisk, rustfritt stål, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M51040.100.0020CD3HNR405NOK
GRAINGER -

Hylseskrue, M8 x 1.25 X 80 Mm, flat, rustfritt stål, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
M51060.080.0080CD3HNV313NOK
GRAINGER -

Hylseskrue, M8 x 1.25 X 100 Mm, flat, rustfritt stål, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
M51060.080.0100CD3HNW354NOK
GRAINGER -

Socket Head Cap Screw, M4 x 0.70 X 20 Mm, Cylindrical, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M51040.040.0020CD3VCR118NOK
APPROVED VENDOR -

Hylseskrue Standard 1-1/2-6 x 4-1/2

ModellSakPris (eks. mva)
U07000.150.0450AE6CAD528NOK
GRAINGER -

Hylseskrue, M8 x 1.25 X 50 Mm, knapp, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M51030.080.0050CD3VRE368NOK
GRAINGER -

Skru med pipehode, M16 x 2 X 35 Mm, lav, stål, vanlig finish, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
M07080.160.0035CD3YHK557NOK
APPROVED VENDOR -

Hylseskrue Standard 1-1/4-7 x 6-1/2

ModellSakPris (eks. mva)
U07000.125.0650AE6BZY493NOK
GRAINGER -

Hylseskrue, M4 x 0.70 X 12 Mm, sylindrisk, rustfritt stål, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M51040.040.0012CD3HNL73NOK
MORSE DRUM -

Sokkelhodeskrue, 1 / 4-28 x 1-3 / 4 tommers størrelse, veiecelle

ModellSakPris (eks. mva)
14983-PCE7LZL168NOK
Se detaljer
MORSE DRUM -

Button Head Cap-skrue, 10-24 x 1-3/4 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
1867-PCE7LZN27NOK
Se detaljer
1...67

Umbrakoskruer

Innvendig hodeskruer er gjengede festemidler som har et sylindrisk hode og et innfelt sekskantdrev. Også kjent som unbrakonøkkelskruer, dreies de ved hjelp av en sekskantnøkkel for innkopling av unbrakonøkkel. Deres dreiemomentspesifikasjoner kan være mye høyere enn for innfelte / slissede festemidler. Innvendig hodeskruer er ideelle for å feste eller klemme avtakbare deler eller ark i maskinsammenstillinger. De er også mye brukt i applikasjoner med utilstrekkelig klaring til å bruke en feste med et eksternt sekskanthode. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av flensede, flate og metriske hodeskruer fra merker som Mikroplast, Morse Drum, Camcar, Foreverbolt, Grainger, Kerr Lakeside, Lisle og Snap-Loc. Grainger Insexskruer har et sekskanthode for enkel stramming og løsing ved hjelp av pipenøkkeldrev. Disse flate hodeskruene er mindre tilbøyelige til å fange klær eller koblinger og er tilgjengelige i drivstørrelser fra 2 mm til 12 mm.

Ofte Stilte Spørsmål

Trenger pipeskruer skiver?

Når du bolter ned materiale, må du sørge for en skive mellom bolthodet og materialet du bolter ned.

Hva er fordelene med å bruke hylsterskruer?

  • Færre hodeskruer er nødvendig for høy klemkraft i en skjøt, noe som resulterer i reduserte maskinvarekostnader.
  • Det lavere antallet skruer fører også til en vektreduksjon i det ferdige produktet.
  • Færre borede og tappet hull.

Hvilke kvaliteter er tilgjengelige i hylsterskruer?

Hylseskruer er vanligvis tilgjengelige i klasse 5.8, 8.8 eller 10.9. Noen tilbys også i grad 12.9 - en skrue med en strekkfasthet på 1200 MPa og en flytegrense på 90 % av denne (1080 MPa).

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?